カテゴリ

  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「2-4031-02」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (03240)UNION ASSY 三菱ふそう

    (03240)UNION ASSY

    三菱ふそう
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • (03240)BOLT 三菱ふそう

    (03240)BOLT

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (73240)フロントシート インナベルトASSY LH トヨタ

    (73240)フロントシート インナベルトASSY LH

    トヨタ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • METAL COMP.,UPPER    52403102771 ホンダ

    METAL COMP.,UPPER 52403102771

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    8,198税込9,018
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm●コード番号:187-4031アズワン品番65-7218-14