カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80,272)
  • 自動車純正部品(63,095)
  • バイク純正部品(35,456)
  • 制御機器(25,646)
  • トラック純正部品(21,133)
  • メカニカル部品(20,393)
  • 切削工具(18,525)
  • ねじ・ボルト・釘(14,514)
  • 農業機械(12,872)
  • パソコン/周辺機器(11,962)
  • 科学研究・開発用品(9,641)
  • 機構部品(9,092)
  • 作業工具(8,577)
  • 空調・照明・電設資材(8,278)
  • 測定用品(7,502)
  • 配管・水廻り設備部材(6,899)
  • オフィス家具(6,507)
  • 物流用品(6,269)
  • 電気材料(5,540)
  • 油圧機器・油圧ホース(5,103)
  • バイク部品(4,618)
  • 建築金物(3,804)
  • 店舗什器・備品(2,963)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,782)
  • 事務用品(2,755)
  • 研磨材(2,735)
  • 船舶用品・漁業資材(2,669)
  • 卓上消耗品(2,662)
  • 作業服(2,564)
  • 建材・エクステリア(1,770)
  • 厨房用品(1,768)
  • 保管用品(1,692)
  • 医療(1,682)
  • 学童・教育用品(1,671)
  • 電動工具(1,544)
  • 家電(1,384)
  • 自動車補修部品(1,326)
  • 梱包用品(1,224)
  • 介護用品(1,194)
  • 清掃用品(1,102)
  • 塗装・養生・内装用品(1,074)
  • 溶接用品(1,063)
  • 農業・園芸資材(1,021)
  • 安全標識(1,013)
  • 縫製用品(993)
  • 安全靴・作業靴(990)
  • カー用品(954)
  • 空圧工具(923)
  • 防災用品(912)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(860)
  • 日用品(789)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(784)
  • テープ(759)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(709)
  • 塗料(678)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(674)
  • 防犯用品(663)
  • 安全用品(575)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(564)
  • 安全保護具(547)
  • ヘルスケア(499)
  • トラック用品・パーツ(490)
  • 食品・飲料(480)
  • 自転車部品(459)
  • フォークリフト・産機・建機用品(446)
  • はんだ関連・静電気対策用品(438)
  • 接着剤・補修材(401)
  • バッテリー・電装(399)
  • 救急・衛生(359)
  • 測量用品(土木/建設)(342)
  • 住設機器(334)
  • 整備工具・収納(325)
  • クリーンルーム用品(316)
  • タイヤ・足回り(303)
  • 測定関連サービス(299)
  • 洗剤・除去剤(263)
  • 手袋(258)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(252)
  • 農具(246)
  • 洗車・清掃(235)
  • スプレー・オイル・グリス(222)
  • トラック輸送・安全用品(210)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(208)
  • 自動車用オイル・ケミカル(206)
  • 鈑金・塗装(195)
  • エンジン工具(190)
  • 理美容(116)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(112)
  • 完成車(92)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(79)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(77)
  • マスク(73)
  • ガレージ機器・整備設備(60)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(50)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(30)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「2-5」の検索結果

関連キーワード
443,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用リチウム電池 2CR5 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 2CR5

    モノタロウ(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
  • 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD11-S2-5

    重松製作所(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
    種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
  • カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用リチウム電池 6V 2CR5

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
  • フリクションボール替芯Ver.2 05 パイロット

    フリクションボール替芯Ver.2 05

    パイロット
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.5文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応
  • ウィンエース2-5 大西電機工業

    ウィンエース2-5

    大西電機工業
    199,000税込218,900
    1台
    翌々日出荷
    2極モータの高圧力、大風量タイプ
    電源三相AC200V出力3.7kW口径(Φ)500風量(m3/min)190仕様風圧:300Pa相数質量(kg)55
  • ブーツ2 5R2-25937-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ2 5R2-25937-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 真空パッド ZP2-5 SMC

    真空パッド ZP2-5

    SMC
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • フリクションボール2 05 パック入 パイロット

    フリクションボール2 05 パック入

    パイロット
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。
    方式スライドレバー式インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)5定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
  • わら縄 大巻 2分5厘 タカショー

    わら縄 大巻 2分5厘

    タカショー
    2,198税込2,418
    1巻(112m)
    当日出荷
    天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維のため自然に腐食します。ジュートに比べて長持ちします。PPロープに比べて伸びにくいです。
    用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。その他【太さ】2分5厘材質わら質量(kg)約3長さ(m)約112
  • マルチスパーク2 5インチ コバルテック

    マルチスパーク2 5インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20
  • Y型端子 Y2-5 オーム電機

    Y型端子 Y2-5

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • (G2B5)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (G2B5)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • DMS-20LCD-2-5-C MURATA(村田製作所)

    DMS-20LCD-2-5-C

    MURATA(村田製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートサドルCS2 5P オーム電機

    コンクリートサドルCS2 5P

    オーム電機
    519税込571
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
  • ブラケット (G2A5) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (G2A5)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • (F2B5)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (F2B5)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁丸端子 2-5 ELPA

    絶縁丸端子 2-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV2-5
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
  • ブラケット (F2A5) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (F2A5)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • Y端子(2-5A) ELPA

    Y端子(2-5A)

    ELPA
    122税込134
    1個
    当日出荷
    2-5A
    種類裸圧着端子全長(mm)16.8端子形状先開形
  • オイル シール (2J5) 93109-18020 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (2J5) 93109-18020

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ジョイントクランプ J2-5シリーズ 桐山製作所

    ジョイントクランプ J2-5シリーズ

    桐山製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • ブーツ 2 5ML-F5937-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ 2 5ML-F5937-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5ML-F5937-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ガスケット,ハウジングカバー 2 5ST-E2428-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット,ハウジングカバー 2 5ST-E2428-01

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番5ST-E2428-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • [2-5.0mm]6穴パンチプライヤー エスコ

    [2-5.0mm]6穴パンチプライヤー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に全長(mm)220仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mmエスコ品番EA576KC
  • ブーツ 2 5SU-F5937-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ 2 5SU-F5937-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • シヤフト 2 5RU-12257-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤフト 2 5RU-12257-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (R2L5) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (R2L5)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (C2Y5) MAZDA(マツダ)

    クリップ (C2Y5)

    MAZDA(マツダ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • ブーツ 2 5KN-25937-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ 2 5KN-25937-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5KN-25937-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ホース 2 5LV1257700 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 2 5LV1257700

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (R2S5) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (R2S5)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フューエル (S2V5) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (S2V5)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (R2F5) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (R2F5)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5

    JST(日本圧着端子製造)
    719税込791
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)16.8適合電線(mm2)Max2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径5mm
  • 2.0x5.0m 間仕切りシート エスコ

    2.0x5.0m 間仕切りシート

    エスコ
    36,300税込39,930
    1枚
    当日出荷
    仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5
  • 2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000
  • ベース フラッシャ 2 5JX-83324-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ベース フラッシャ 2 5JX-83324-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • グラフイツク 2 5PS-28392-50 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 5PS-28392-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • プレート クラッチ 2 5NL1632520 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート クラッチ 2 5NL1632520

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
関連キーワード
...