カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「2-5ms900」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GEAR,FINAL DRIVE ホンダ

    GEAR,FINAL DRIVE

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD,10X42  90125MS9000 ホンダ

    BOLT,STUD,10X42 90125MS9000

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE CARB HEAT G ホンダ

    PLATE CARB HEAT G

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 16Kbit 2kb×8 EEPROM STマイクロエレクトロニクス

    16Kbit 2kb×8 EEPROM

    STマイクロエレクトロニクス
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●シリーズ:-●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:16Kb(2K×8)●クロック周波数:400kHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:900ns●メモリインターフェース:I2C●電圧 - 供給:2.5 V~5.5 V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0353-44