カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「2-6863-01」の検索結果

ボルテックスミキサー(ジェニー2)
Scientific Industries¥62,980税込¥69,2781個当日出荷キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム仕様本体質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタートアズワン品番2-6863-01
シーリングファン
HotaluX(ホタルクス)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷本製品は、一般市場向けモデルと同等の光束・色温度・機能を備えた法人向け仕様です。 用途に応じて畳数をお選びいただけます。賃貸物件の退去時交換や、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 リモコンホルダ・木ネジ付属。 【置き換え・比較表】 ・一般市場向けモデル(全1種類) 型番:XZF-06433KRCSG 本体:鋼板黒色 羽根:木目調樹脂ダークブラウン色 ・法人向けモデル(全2種類) 【1】型番:SXZF-06863KRCSG 一般市場向けモデル同色 【2】型番:SXZF-06863WRCSG 本体:鋼板白色 羽根:木目調樹脂ダークブラウン色用途家庭用LEDシーリングファン消費電力(W)30色温度(K)6500/2700エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3250エコロジー商品省エネ