「2-8249-21」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
ピペットチップ SSIピペットチップSSI
8,898税込9,788
1袋(200本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル容量(mL)1~10
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D(エー・アンド・デイ)10mLチップ(目盛り付き 袋入り)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
オートクレーブの可否
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
チップ マイクロピペット用 モノタロウチップ マイクロピペット用モノタロウ(11件のレビュー)
839税込923
1パック(500個)
当日出荷
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSボックスEppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)10mLチップ ボックス(目盛り付き)A&D(エー・アンド・デイ)
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
マイクロピペット モノタロウマイクロピペットモノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
(28249)スタータ インラッシュカレント リダクション リレー スバル(28249)スタータ インラッシュカレント リダクション リレースバル
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ディスポーザブルチップ Kartell(カルテル)ディスポーザブルチップKartell(カルテル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(1000個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ピペットチップ QSPピペットチップQSP(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(1000本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
5,798税込6,378
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
5,290税込5,819特価
1袋(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット
epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS セットEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チップ ピペットマンP-10ml用 三商チップ ピペットマンP-10ml用三商
5,398税込5,938
1個(100本)ほか
92日以内出荷
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m全長(mm)161