カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2-8249-31」の検索結果

フィンチップ
Finn¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション仕様容量:1~10mL 入数:1袋(100本入) 材質:PP(ポリプロピレン) オートクレーブ可(121℃・20分)アズワン品番2-8249-31
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381袋(100本)翌日出荷全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
10mLチップ(目盛り付き 袋入り)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381袋当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入りトラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
フィンチップ
三商¥8,198~税込¥9,018~1袋(50本)ほか4日以内出荷フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。。ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。容量(mL)1~10
epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
ディスポーザブルチップ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1ケース(1000個)ほか当日出荷から10日以内出荷Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。材質PP(ポリプロピレン)
フィンチップ フレックス
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1箱(960本)ほか3日以内出荷省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
フィンチップ
三商¥12,980~税込¥14,278~1袋(1000本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
チップ 101~1000μL青 #111
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個(1000バルク包)当日出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111色青容量(μL)101~1000適合略号E、G、S、F