カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「2-9801-01」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥3,960税込¥4,356
    1袋(100枚)
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,657税込¥5,123
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,454税込¥5,999
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥21,416税込¥23,558
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • レベックス NWP280 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 12(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,060税込¥8,866
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)21.2内径(mm)12.7
  • レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥29,850税込¥32,835
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
  • レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,894税込¥6,483
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥35,822税込¥39,404
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
  • レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,056税込¥7,762
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • 油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,284税込¥9,112
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,570税込¥8,327
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,570税込¥8,327
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • 油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,056税込¥7,762
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用) 昭和測器

    振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用)

    昭和測器
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    7日以内出荷
    1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
    用途振動波形の記録に。チャンネル数2チャンネル最大入力電圧DC400V記録間隔20~20000DIVの10段階 (連続の場合時間軸に制限あり)サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)振幅確度±0.5%F.S使用温湿度範囲0~40℃/80%rh以下仕様電圧軸の拡大2~2×10、圧縮(1/2、1/5)・スケーリング:入力値を電圧から加速度などの物理量に変換可能、自動保存:可能、波形モニタ:波形画面にて波形をモニタしながら設定が可能、付属ソフトウェア:読み込み:9801で保存した波形データ(バイナリ形式、拡張子MEM)/スライド表示:同一フォルダ内の波形ファイルを順次表示させることが可能/テキスト変換:データ変換形式:CSV、データ間引き可能セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1質量(g)600(バッテリパック9780装着時)入力容量7pF適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3対応OS付属ソフトウェア:Windows2000、XP、Vista(32bit版)7、8(32bit/64bit版)が動作可能なPC抵抗(Ω)1M消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産)表示分解能:波形部:20DIV(時間軸)×10DIV(電圧軸)、1DIV、20dot×20dot寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ周波数特性50khz~3dBメモリー容量12bit×2Mワード/CH測定レンジ10mV~50V/DIV、12レンジ、フルスケール:10DIV、ローパスフィルタ:5/50/500/5khzディスプレイ4.3型WVQGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)保存温湿度範囲-10~50℃/80%rh以下サンプリング周期時間軸分解の1/100 (最高1μs周期、全CH同時)入力端子絶縁BMC端子充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用トリガープリトリガ:トリガ前後の記録が可能、記録長に対し0~100%、モード:単発、連続、ソース:アナログ入力2CH、外部トリガ(2.5Vの立ち下がりまたは端子ショート)、各ソースごとにON/OFF、種類:レベル:設定電圧の立ち上がりまたは立ち下り、ウィンドウ:レベルの上限値、下限値に入るとき又は出たとき、出力機能時間軸レンジ100μs~5min/DIV 20レンジ、分解能:100ポイント/DIV、拡大:×2~10、圧縮:1/2~1/1000入力結合方式DC/GMD外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送外部記憶装置CFカードTYPE1スロット×1※1GBまで保存データ種類設定条件、測定データ(テキストとバイナリ)、画面データ(本体の表示画面をビットマップ形式でCFカードに保存)最大定格電圧(V)AC/DC 300 CAT2