カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「2-ds steps」の検索結果

トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
トラックステップ
ホクエツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。材質アルミ質量(kg)3.5全幅(mm)420全高(mm)750耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。