カテゴリ

  • 作業工具(840)
  • 電気材料(306)
  • バッテリー・電装(88)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 電動工具(53)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 制御機器(46)
  • 整備工具・収納(32)
  • 溶接用品(29)
  • 空圧工具(24)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • カー用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 家電(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.00sq」の検索結果

1,717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)

    ハリツケ端子 2SQ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,098税込2,308
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,873税込2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqラチェットハンドル DEEN

    1/2sqラチェットハンドル

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
  • 1/2sqソケットアダプタ DEEN

    1/2sqソケットアダプタ

    DEEN
    745税込820
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sqラチェットヘッド DEEN

    1/2sqラチェットヘッド

    DEEN(2件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
    セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
  • 1/2sq. ドラッグリンクソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドラッグリンクソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqインパクトソケットセット DEEN

    1/2sqインパクトソケットセット

    DEEN
    13,000税込14,300
    1セット
    当日出荷
    インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
    セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
  • (1/2SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2sq ラチェットハンドル

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-14D差込角(inch)1/2
  • 1/2sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2sq ラチェットハンドル

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2
  • 1/2sq ユニバーサルジョイント エスコ

    1/2sq ユニバーサルジョイント

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-3差込角(inch)1/2
  • 1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)スピンナーハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スピンナーハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • (1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • (1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38送り角度(°)4.5ギア数80
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
  • (1/2SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
    差込角(sq.)1/2
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • (1/2SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2sq ソケットレンチセット

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    差込角(inch)1/2
  • (1/2SQ)トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)トライスクエアソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用
    先端形状トライスクエア差込角(sq.)1/2
  • (1/2SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)インヘックスソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケット
    タイプロング差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq インパクト ユニバーサルジョイント エスコ

    1/2sq インパクト ユニバーサルジョイント

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24エスコ品番EA164D-1全長(mm)74質量(g)210差込角(inch)1/2
  • 9mm 1/2SQ ソケット エスコ

    9mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DX-9二面幅(mm)9差込角(inch)1/2
  • (1/2SQ)インパクトエキステンション STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)インパクトエキステンション

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,098税込8,908
    1個
    翌日出荷
    奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー
    差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • 1/2sq. 6角インダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 6角インダストリアルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • (1/2SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    差込角1/2”SQのクローフットスパナ
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):8サイズ2.3/8質量(g)214全長L(mm)81.5差込角(sq.)1/2外径B(Φmm)96
  • (1/2SQ)絶縁エキステンション STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)絶縁エキステンション

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁エキステンションバー。
    差込角(sq.)1/2
  • (1/2SQ)インパクト用Uジョイント STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)インパクト用Uジョイント

    STAHLWILLE(スタビレー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント
    質量(g)210全長L(mm)68差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
...