カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110
- 200(1)
- 250(4)
- -(2)
- AC200/230(6)
- AC200/220(116)
- AC400/440(9)
- AC200/220/400/440(4)
- AC200/220/230(8)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC400/400/440/460(6)
- AC100(21)
- AC200(305)
- AC200 (2)
- AC200~220(10)
- AC220(67)
- AC380(4)
- AC400(50)
- AC440(28)
- AC500(2)
- その他(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- ベン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2.2kw」の検索結果

噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)
ベン¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内