カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • ギヤードモーター(6)
絞り込み
出力(kW)
  • 2.2(6)
電源
  • 三相(6)
取付方式
  • フェイスマウント形(1)
  • フランジ取付(3)
  • 中空軸(1)
  • 脚取付(1)
減速比
  • 12.5
  • 3(16)
  • 5(32)
  • 7.5(6)
  • 10(33)
  • 15(35)
  • 20(34)
  • 25(25)
  • 30(32)
  • 40(25)
  • 45(9)
  • 50(25)
  • 60(27)
  • 80(23)
  • 100(23)
  • 120(14)
  • 160(8)
  • 200(11)
  • 240(5)
  • 300(5)
定格電圧(V)
  • AC200/220(6)
ブランド
  • 三菱電機(4)
  • ニッセイ(2)
三菱電機・ニッセイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)

    三菱電機
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
  • ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

    三菱電機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    10日以内出荷から80日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)

    三菱電機
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

    三菱電機
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N

    ニッセイ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応