カテゴリ
- メカニカル部品(35)
- ギヤードモーター(35)
絞り込み
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 2.2(32)
- 22(2)
電源
- 三相(35)
取付方式
- フェイスマウント形(3)
- フランジ取付(14)
- 中空軸(1)
- 立形(1)
- 脚取付(16)
減速比
- 15
- 3(16)
- 5(32)
- 7.5(6)
- 10(33)
- 12.5(6)
- 20(34)
- 25(25)
- 30(32)
- 40(25)
- 45(9)
- 50(25)
- 60(27)
- 80(23)
- 100(23)
- 120(14)
- 160(8)
- 200(11)
- 240(5)
- 300(5)
- 減速比をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200/220(21)
- AC400/440(1)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/440(1)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC400/400/440(1)
- AC200(4)
- AC220(2)
ブランド
- 住友重機械工業(4)
- 三菱電機(13)
- シグマー技研(4)
- 日立産機システム(3)
- 富士変速機(6)
- ニッセイ(5)
住友重機械工業・三菱電機・シグマー技研・日立産機システム・富士変速機・ニッセイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「2.2kw」の検索結果

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)
三菱電機¥189,800~税込¥208,780~1台10日以内出荷から80日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)
三菱電機¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V
日立産機システム¥229,800税込¥252,7801台18日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V
日立産機システム¥189,800~税込¥208,780~1台25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)
三菱電機1台欠品中トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)35周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)
三菱電機1台欠品中トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4