カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
    • ギヤードモーター(24)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 2.2(23)
電源
  • 三相(24)
取付方式
  • フェイスマウント形(3)
  • フランジ取付(9)
  • 脚取付(10)
減速比
  • 40
  • 3(16)
  • 5(30)
  • 7.5(5)
  • 10(31)
  • 12.5(5)
  • 15(33)
  • 20(32)
  • 25(23)
  • 30(31)
  • 45(9)
  • 50(24)
  • 60(26)
  • 80(22)
  • 100(22)
  • 120(13)
  • 160(8)
  • 200(11)
  • 240(5)
  • 300(5)
定格電圧(V)
  • AC200/220(14)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/200/220/400/400/440(2)
  • AC200(2)
ブランド
  • 住友重機械工業(2)
  • 三菱電機(9)
  • シグマー技研(4)
  • 富士変速機(6)
  • 椿本チエイン(2)
  • ニッセイ(1)
住友重機械工業・三菱電機・シグマー技研・富士変速機・椿本チエイン・ニッセイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L50N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L50Nニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
三相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機三相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
三相ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2のタイプ脚取付タイプ小形~中形サイズ(25~100)
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200相数三相
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
平行軸三相2.2Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kw脚取付形減速機シグマー技研
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ住友重機械工業
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプギヤモータ
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2タイプ小形~中形サイズ(25~200)
極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ住友重機械工業
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプギヤモータ
平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)三菱電機
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)三菱電機
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)三菱電機
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)三菱電機
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4