カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,507)
- 切削工具(1,235)
- 制御機器(786)
- 電気材料(407)
- 機構部品(373)
- 作業工具(260)
- メカニカル部品(224)
- 研磨材(217)
- 建築金物(206)
- 物流用品(171)
- 配管・水廻り設備部材(118)
- 厨房用品(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 測定用品(114)
- 船舶用品・漁業資材(102)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 電動工具(64)
- 事務用品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 建材・エクステリア(45)
- バイク部品(41)
- 安全保護具(40)
- パソコン/周辺機器(38)
- 農業機械(36)
- 科学研究・開発用品(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 溶接用品(30)
- 自動車補修部品(23)
- バッテリー・電装(22)
- 自転車部品(21)
- 農業・園芸資材(19)
- 空圧工具(18)
- 家電(17)
- 農具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- オフィス家具(12)
- 安全標識(12)
- 医療(12)
- 学童・教育用品(12)
- 卓上消耗品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- テープ(8)
- 安全用品(8)
- 防犯用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 縫製用品(8)
- 手袋(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(2,813)
- TRUSCO(195)
- 河村電器産業(164)
- エスコ(120)
- 京セラ(100)
- PANDUIT(パンドウイット)(99)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(99)
- ノーブランド(90)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
- 住友電工ハードメタル(87)
- 三菱マテリアル(86)
- RS PRO(81)
- OSG(オーエスジー)(80)
- NACHI(不二越)(78)
- 日東工業(73)
- ヤマヒロ(69)
- グーリング(68)
- 八幡ねじ(63)
- イマオコーポレーション(52)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「2.3mm」の検索結果

軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1組(10本)当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途廊下などにエスコ品番EA997RB-46材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)2.3質量(kg)約7.5色グリーン構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1.0x 10m/2.3mm クッションシート(緑)
エスコ¥47,300税込¥52,0301個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途廊下などにエスコ品番EA997RB-51材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)2.3質量(kg)約15色グリーン構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.3mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.3全長(mm)89有効長(mm)33
クリーニングピン ノズル2.0mm.2.3mm
HAKKO(白光)¥899税込¥9891個3日以内出荷適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7885
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック
カルエンタープライズ¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から6日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材メタリック太さ(mm)2.3
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm
斎藤撚糸¥529~税込¥582~1個8日以内出荷石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ角
裏板(t=2.3mm)
ジョー・プリンス竹下¥159~税込¥175~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.5 x 3.2 x 2.3mm
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = 1812 (4532M)インピーダンス @ 100 MHz = 100Ω定格電流 = 8Aタイプ = ビーズ寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.3mm材料 = フェライトEMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22
MULTI-CONTACT¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様色 = 赤プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0100-21
MULTI-CONTACT¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様色 = 黒プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
鮪コード(トローリングコード)
愛和産業¥7,998税込¥8,7981巻(150m)当日出荷から5日以内出荷16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど材質芯:ナイロン、側:ポリエステル長さ(m)150RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
...