カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,816)
- 切削工具(1,674)
- 電気材料(633)
- 制御機器(614)
- 機構部品(555)
- メカニカル部品(380)
- 溶接用品(347)
- 作業工具(317)
- 研磨材(239)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 科学研究・開発用品(185)
- 農業機械(136)
- パソコン/周辺機器(125)
- 厨房用品(123)
- 測定用品(111)
- 船舶用品・漁業資材(90)
- 物流用品(77)
- 鈑金・塗装(71)
- 家電(71)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 建築金物(62)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- はんだ関連・静電気対策用品(52)
- 電動工具(47)
- 空調・照明・電設資材(46)
- バイク部品(44)
- 梱包用品(43)
- 安全保護具(40)
- 事務用品(39)
- バイク純正部品(38)
- 空圧工具(38)
- テープ(37)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 医療(30)
- 学童・教育用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- 縫製用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 防犯用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 手袋(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 農業・園芸資材(12)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
- バッテリー・電装(9)
- カー用品(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 安全用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車部品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 救急・衛生(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 卓上消耗品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 農具(5)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ヘルスケア(4)
- 理美容(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- 大阪魂(1,367)
- エスコ(247)
- 岩田製作所(241)
- RS PRO(222)
- TRUSCO(154)
- 三木プーリ(145)
- 住友電工ハードメタル(141)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
- WURTH ELEKTRONIK(116)
- タンガロイ(102)
- 三菱マテリアル(101)
- 京セラ(90)
- OSG(オーエスジー)(84)
- グーリング(83)
- NACHI(不二越)(77)
- PROST's(71)
- 大栄電線工業(68)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(66)
- NS(日進工具)(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「2.4mm」の検索結果

コテ先オートミニ用先端幅2.4mm
コテライザー(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.4先端長(mm)12先端外径(Φmm)2.9
ミニ用コテ先巾2.4mm
コテライザー¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番823-0673材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥945税込¥1,0401パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-1リベット径(Φmm)2.4板厚(mm)0.5~3.2
3.2-4.8mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,180税込¥1,2981パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-2リベット径(Φmm)2.4板厚(mm)3.2~4.8
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
Oリング RS PRO エラストマー, 2.4mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781リール(8.5m)翌々日出荷RS PRO V11仕様直径 = 2.4mm材料 = エラストマー長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×10m 青
EARTH MAN¥279税込¥3071個翌日出荷耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥175税込¥1931袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.4厚さ(mm)1.0全長(mm)75使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)18
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.4mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.4全長(mm)89有効長(mm)30
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×10m 橙
EARTH MAN¥299税込¥3291個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×100m 橙
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×50m 橙
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1パック翌々日出荷砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀
EARTH MAN¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)100
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)50
ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥8,498~税込¥9,348~1パック翌々日出荷砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,298~税込¥2,528~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
ポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用
ワトソンマーロー¥678,249~税込¥746,074~1個4日以内出荷簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動仕様6本ローラー種別チューブ肉厚2.4mm専用材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀
EARTH MAN¥399税込¥4391個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)10
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 白 RNF-100-3/32-9-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個当日出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色白シリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)2.4シュリンク径(Φmm)1.2接着面なしスリーブ長(m)1.2
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 茶
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 茶スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個当日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 透明
RS PRO¥939税込¥1,0331個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mm色 = 透明シュリンク径 = 1.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 RNF-100-3/32-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色黒シリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)2.4シュリンク径(Φmm)1.2接着面なしスリーブ長(m)1.2
...