カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6,452)
  • 制御機器(5,801)
  • 切削工具(4,433)
  • 作業工具(2,806)
  • メカニカル部品(2,165)
  • 機構部品(1,525)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,405)
  • 電気材料(1,214)
  • 科学研究・開発用品(995)
  • 測定用品(941)
  • 物流用品(724)
  • 建材・エクステリア(565)
  • 建築金物(555)
  • パソコン/周辺機器(530)
  • 研磨材(516)
  • 厨房用品(480)
  • 配管・水廻り設備部材(342)
  • 事務用品(220)
  • 安全標識(211)
  • 電動工具(204)
  • バイク部品(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(199)
  • 船舶用品・漁業資材(198)
  • 家電(169)
  • 測量用品(土木/建設)(167)
  • 塗装・養生・内装用品(158)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • 梱包用品(153)
  • 店舗什器・備品(148)
  • 学童・教育用品(134)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • バイク純正部品(98)
  • 縫製用品(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
  • 医療(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(87)
  • 農業・園芸資材(83)
  • トラック輸送・安全用品(82)
  • 溶接用品(74)
  • 介護用品(68)
  • 自転車部品(63)
  • 農業機械(63)
  • 防犯用品(57)
  • 整備工具・収納(56)
  • 清掃用品(55)
  • オフィス家具(55)
  • テープ(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • クリーンルーム用品(48)
  • 鈑金・塗装(48)
  • 空圧工具(46)
  • 安全用品(45)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(45)
  • 手袋(43)
  • 測定関連サービス(41)
  • 農具(41)
  • 卓上消耗品(40)
  • 安全保護具(37)
  • ヘルスケア(34)
  • バッテリー・電装(34)
  • 救急・衛生(31)
  • 保管用品(29)
  • 防災用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 接着剤・補修材(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • カー用品(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 作業服(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 日用品(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 塗料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • マスク(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 理美容(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「2.5mm」の検索結果

35,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    869税込956
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
  • ロングボールドライバー2.5mm BONDHUS

    ロングボールドライバー2.5mm

    BONDHUS(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0678形状ドライバー型質量(g)12対辺寸法(mm)2.5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

    日本モレックス(molex)(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
  • 51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51163シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    33税込36
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2.5
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
    ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
  • Mizu-P25 2.50mm 日本モレックス(molex)

    Mizu-P25 2.50mm

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyesterピッチ(mm)2.5定格電流(A)4
  • Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子 日本モレックス(molex)

    Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子

    日本モレックス(molex)
    3税込3
    1個
    当日出荷
    仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
  • 51198シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51198シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    15税込17
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
  • 500592シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500592シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    13税込14
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.5mm(緑)

    GB[制御機器]
    369税込406
    1個
    欠品中
    外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター
    形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
  • 500593シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500593シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    21税込23
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
  • 中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm

    BAHCO(バーコ)
    339税込373
    1袋(2本組)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
  • 2.5mm 精密ドライバー エスコ

    2.5mm 精密ドライバー

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA561KB-4種類精密ドライバー材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.5mm ボールポイント[Hex]ビット エスコ

    2.5mm ボールポイント[Hex]ビット

    エスコ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GN-2.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)

    六角レンチ 2.5mm

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-300、FX-301B
  • オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービス

    オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス)

    エスエスエーサービス
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
    ブラック端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)対応音声(ステレオ)
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
  • 2.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    2.5mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-2.5形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm

    USAG
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2.5寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
  • 2.5mm 革ポンチ エスコ

    2.5mm 革ポンチ

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576H-2.5A
  • 2.5mm シンブル(ステンレス製/1個) エスコ

    2.5mm シンブル(ステンレス製/1個)

    エスコ
    110税込121
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5質量(g)2適合ロープ径(Φmm)2.5
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191

    日本モレックス(molex)
    169税込186
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    300税込330
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
  • WetClub 手袋2.5mm COVER WORK(カバーワーク)

    WetClub 手袋2.5mm

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    保温性抜群のウェットスーツ素材使用
    用途防寒手袋入数(双)1機能防寒・保温
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ

    2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,480税込2,728
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-3材質特殊鋼全長(mm)115ナット外径(Φmm)7~40二面幅(mm)2.5商品構成単品ピン径(Φmm)2.5
  • 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    420税込462
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-2.5A適合ワイヤ径(Φmm)2.5
  • 2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WM-2.5形状L型軸長(mm)112寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
  • 耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光

    耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚

    909税込1,000
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
    種別耐震マット
  • 2.0-2.5mm ピンバイス エスコ

    2.0-2.5mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)2.0~2.5
  • Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモン

    Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ

    カモン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
    仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
  • DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
  • 中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
  • 中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398

    日本モレックス(molex)
    879税込967
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
...