「2.5yr6/14」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO

    配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
  • 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社

    配管識別方向表示ステッカー

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
    用途配管内物質の流れる方向の識別に
  • タッチアップペイント VP10 河村電器産業

    タッチアップペイント VP10

    河村電器産業
    759税込835
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 配管識別テープ ユニット

    配管識別テープ

    ユニット
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
    材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)2
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 補修用スプレー HSP 河村電器産業

    補修用スプレー HSP

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 流体方向標示板 日本緑十字社

    流体方向標示板

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟硬質エンビ
  • K 仮設キャビネット 日東工業

    K 仮設キャビネット

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
    塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
  • 仮設動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設動力分電盤

    セフティー電気用品
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K 仮設スイッチボックス 日東工業

    K 仮設スイッチボックス

    日東工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
    塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質ハンドル矢形ハンドル(小)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2扉形式片扉取付基板木製15mm
  • KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形 内外電機

    KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形

    内外電機
    9,998税込10,998
    1面
    翌々日出荷
    仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
    保護等級IPX3扉開閉方式片開
  • 仮設キャビネット KAC 河村電器産業

    仮設キャビネット KAC

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    運搬し易い軽量キャビネット
    有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • ネオゴーセー#500 神東塗料

    ネオゴーセー#500

    神東塗料
    18,980税込20,878
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
    用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • 仮設用プラボックス KAP 河村電器産業

    仮設用プラボックス KAP

    河村電器産業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
    オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ネオゴーセー#2300 神東塗料

    ネオゴーセー#2300

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
    用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • JIS安全表示ステッカー ユニット

    JIS安全表示ステッカー

    ユニット
    699税込769
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
    材質アルミ厚さ(mm)0.12
  • 仮設盤用キャビネット SOK 河村電器産業

    仮設盤用キャビネット SOK

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
    材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • JIS安全表示ステッカー ユニット

    JIS安全表示ステッカー

    ユニット
    1,398税込1,538
    1組
    3日以内出荷
    配管系取り扱いの能率向上に効果的です。
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様危険表示厚さ(mm)0.12寸法(mm)60×60質量(g)16色(マンセル値)2.5YR 6/14
  • ネオゴーセー#300 神東塗料

    ネオゴーセー#300

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
    用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
  • NYポリンK 上塗 神東塗料

    NYポリンK 上塗

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
  • SPワイド 神東塗料

    SPワイド

    神東塗料
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
    用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
  • ネオアルキス 神東塗料

    ネオアルキス

    神東塗料
    17,980税込19,778
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
    用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
  • 仮設分岐盤 セフティー電気用品

    仮設分岐盤

    セフティー電気用品
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
    用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シントーフロン#100 神東塗料

    シントーフロン#100

    神東塗料
    52,980税込58,278
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分ふっ素樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • シントーフロン#100 橋梁用 神東塗料

    シントーフロン#100 橋梁用

    神東塗料
    289,800税込318,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 低温用

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • 仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯動力分電盤

    セフティー電気用品
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
    塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色見本板 VP12 河村電器産業

    色見本板 VP12

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    セット内容5枚質量(kg)0.2
  • シントーハヤブサウレタン 神東塗料

    シントーハヤブサウレタン

    神東塗料
    17,980税込19,778
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料

    シントー1液ハヤブサウレタン

    神東塗料
    16,980税込18,678
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
  • MF-HOMEトップ 神東塗料

    MF-HOMEトップ

    神東塗料
    109,800税込120,780
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
    用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • SPワイドポリン 神東塗料

    SPワイドポリン

    神東塗料
    36,980税込40,678
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
    用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料主成分ポリウレタン樹脂主な用途塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.13kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性防食性、耐候、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間危険物の性状非水溶性つや艶有
  • シントーハヤブサシリコン 神東塗料

    シントーハヤブサシリコン

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • フロンティアHG 神東塗料

    フロンティアHG

    神東塗料
    49,980税込54,978
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
    用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
  • 仮設盤 KCV 河村電器産業

    仮設盤 KCV

    河村電器産業
    84,980税込93,478
    1個
    46日以内出荷
    保護等級IPX3オレンジ2.5YR6/14板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6、取付ステー6使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用キャビネットSOK使用場所屋外用 露出形