カテゴリ
- 清掃用品(16)
- 事務用品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2.644-297.0」の検索結果

高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース
ケルヒャー(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
高圧洗浄機アクセサリー フィルター
ケルヒャー(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
3m 水道ホースセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。ホース長さ(m)3
高圧洗浄機 K 2 サイレント
ケルヒャー(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
高圧ホース10m(クイックカップリング用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)
中部高圧ホース(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)11.5
パイプクリーニングキット 15m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1色黒長さ(m)15
パイプクリーニングホース 7.5m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
高圧洗浄機 K 2 Little Premium
ケルヒャー(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197色イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
高圧洗浄機吸水セット
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット6日以内出荷高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。トラスコ品番413-0511適合機種FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
インダストリアルペイントマーカー”Classic”
ピカマーカー¥399税込¥4391本当日出荷あらゆる表面にマーキングができます。耐候性・速乾性に優れており、高い発色と視認性で屋外でも長くはっきり見えます。文字サイズ中字ペン先長さ(mm)2-4
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°
ケルヒャー(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
カプとる(スタンダード)
WADAI¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
アバンテV2レターケース B4
ナカバヤシ¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から3日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。ちょっと大きめのB4サイズ。家庭でオフィスで大活躍。サイズB4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合





![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)