カテゴリ
- 農業機械(10,466)
- 切削工具(4,987)
- ねじ・ボルト・釘(3,516)
- 作業工具(3,191)
- 制御機器(3,137)
- 空調・照明・電設資材(2,364)
- パソコン/周辺機器(2,340)
- バイク部品(2,308)
- メカニカル部品(2,224)
- オフィス家具(1,674)
- 油圧機器・油圧ホース(1,506)
- 厨房用品(1,435)
- 機構部品(1,380)
- 船舶用品・漁業資材(1,343)
- 事務用品(1,282)
- 店舗什器・備品(1,278)
- 測定用品(1,227)
- 建築金物(1,165)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,124)
- 配管・水廻り設備部材(1,048)
- 電気材料(983)
- 卓上消耗品(829)
- 物流用品(781)
- 電動工具(774)
- 自動車補修部品(769)
- 作業服(762)
- FA担当者のオススメ新商品(699)
- 研磨材(696)
- 建材・エクステリア(647)
- 安全靴・作業靴(636)
- 科学研究・開発用品(582)
- 縫製用品(523)
- 塗装・養生・内装用品(489)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(449)
- 学童・教育用品(446)
- カー用品(380)
- バイク純正部品(379)
- 日用品(373)
- 安全標識(366)
- 清掃用品(365)
- 自転車部品(340)
- 空圧工具(337)
- 家電(335)
- 溶接用品(270)
- 介護用品(248)
- 食品・飲料(246)
- 農業・園芸資材(229)
- 医療(214)
- ポンプ・送風機・電熱機器(214)
- トラック用品・パーツ(213)
- 安全保護具(199)
- 印刷用紙/インク/印刷機(172)
- 塗料(171)
- 整備工具・収納(168)
- 防犯用品(163)
- 農具(162)
- 保管用品(159)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(156)
- 梱包用品(155)
- 安全用品(142)
- 防災用品(136)
- 手袋(135)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(134)
- 自動車純正部品(128)
- フォークリフト・産機・建機用品(126)
- テープ(121)
- エンジン工具(117)
- はんだ関連・静電気対策用品(108)
- 洗剤・除去剤(106)
- 救急・衛生(98)
- ヘルスケア(92)
- 接着剤・補修材(90)
- 自転車整備工具・アクセサリー(86)
- 測量用品(土木/建設)(83)
- スプレー・オイル・グリス(79)
- 住設機器(77)
- トラック輸送・安全用品(69)
- バッテリー・電装(62)
- 自動車用オイル・ケミカル(58)
- タイヤ・足回り(58)
- 鈑金・塗装(54)
- 洗車・清掃(47)
- クリーンルーム用品(40)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
- マスク(31)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- 理美容(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 名入れカレンダー(6)
- トラック純正部品(5)
- 完成車(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(92)
- ホンダ(3,868)
- BIGM(丸山製作所)(3,339)
- 大阪魂(2,663)
- スバル(1,640)
- メディアカバーマーケット(1,514)
- オカムラ(岡村製作所)(1,346)
- Panasonic(パナソニック)(1,199)
- エスコ(1,013)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(955)
- KANA(片山チエン)(899)
- 工進(519)
- TRUSCO(517)
- 三菱(449)
- CKD(414)
- HiKOKI(ハイコーキ)(387)
- Kawasaki(386)
- グーリング(357)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(333)
- CF POSH(331)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「2.7」の検索結果

ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L
SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷マイルド洗浄成分N.L.B配合。 力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。用途野菜・果物・食器・調理器具用タイプ液体シリーズヤシノミ液性中性使用の目安水1Lに対して1.5mL繰り返し・詰め替え対応
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
伸縮式高枝鋸2.7m
アルス(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8刃長(mm)300切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度機能動体検知波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当照射距離(m)暗視:最大20
2.7x3.6m 遮熱シート
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
2.7mカーボンファイバー製延長ポール
GoPro¥18,980税込¥20,8781個当日出荷軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。用途塗装養生用材質不織布長さ(mm)2700幅(mm)1800色ブルー
2.7x3.6m 防炎養生シート
エスコ(2件のレビュー)¥9,560税込¥10,5161個当日出荷用途建築工事用、トラックシートに仕様防炎2類認定品エスコ品番EA911YB-2材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性防炎
ウッドパラソル2.7mクランク付
タカショー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷材質本体:天然木、生地:ポリエステル質量(kg)約8直径(Φcm)270構造組立式寸法(cm)親骨:約137機能クランク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 257遮光率(%)約99支柱径(Φmm)直径:38直径×高さ(cm)約270×257紫外線カット約99%
ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)
LINKMAN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)
UNITED¥3,998税込¥4,3981個当日出荷入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様2.7倍風量ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズルねじ径G1/8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.7溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)欠品中ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.7溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
ハンダイリネツシュウシュクチューブケイ2.7
DAYTONA(デイトナ)¥389税込¥4281個3日以内出荷リング状のハンダが入った収縮チューブ。線の継目にダブルリングのハンダが溶け込み収縮することで確実&楽に結線可能。透明なので作業しやすい。チューブ内の色付の溶着材が加熱時に配線に密着することで、施工後の抜け防止・防水に役立ちます。溶解温度(℃)ハンダ:約138収縮開始温度(℃)約80収縮完了温度(℃)約125比率(収縮)約2:1
1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1
2.7x3.6m ブルーシート(#3000/5枚)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷エスコ品番EA911AB-22形状折りたたみタイプエコマーク認定認定厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号07128001
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.7全長(mm)99有効長(mm)35
...