カテゴリ

  • 自動車純正部品(36,811)
  • バイク純正部品(5,692)
  • 切削工具(3,619)
  • 作業工具(2,696)
  • ねじ・ボルト・釘(2,585)
  • パソコン/周辺機器(2,254)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,705)
  • 制御機器(1,382)
  • 厨房用品(1,318)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,307)
  • 物流用品(1,239)
  • 機構部品(1,232)
  • 空調・照明・電設資材(1,211)
  • 建築金物(998)
  • 測定用品(940)
  • 科学研究・開発用品(914)
  • 農業機械(857)
  • 卓上消耗品(853)
  • 事務用品(833)
  • 店舗什器・備品(825)
  • 電動工具(777)
  • バイク部品(765)
  • 配管・水廻り設備部材(749)
  • 自動車補修部品(727)
  • メカニカル部品(695)
  • 研磨材(653)
  • FA担当者のオススメ新商品(627)
  • 作業服(597)
  • 建材・エクステリア(592)
  • 安全靴・作業靴(525)
  • オフィス家具(494)
  • 電気材料(483)
  • 塗装・養生・内装用品(415)
  • 安全標識(363)
  • 学童・教育用品(348)
  • 保管用品(344)
  • 清掃用品(344)
  • 縫製用品(325)
  • 日用品(272)
  • 空圧工具(267)
  • 船舶用品・漁業資材(243)
  • 医療(237)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(237)
  • 農業・園芸資材(224)
  • 溶接用品(221)
  • 家電(220)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(217)
  • 安全保護具(215)
  • 食品・飲料(207)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(206)
  • 介護用品(199)
  • 安全用品(191)
  • 自転車部品(191)
  • カー用品(185)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(168)
  • 梱包用品(162)
  • 防犯用品(162)
  • トラック用品・パーツ(156)
  • 農具(143)
  • テープ(133)
  • 防災用品(127)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(125)
  • 手袋(124)
  • 整備工具・収納(122)
  • エンジン工具(118)
  • 塗料(114)
  • 救急・衛生(91)
  • 洗剤・除去剤(83)
  • はんだ関連・静電気対策用品(82)
  • ヘルスケア(79)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 接着剤・補修材(74)
  • トラック輸送・安全用品(74)
  • スプレー・オイル・グリス(72)
  • フォークリフト・産機・建機用品(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • クリーンルーム用品(49)
  • タイヤ・足回り(48)
  • トラック純正部品(48)
  • バッテリー・電装(47)
  • 洗車・清掃(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
  • 住設機器(28)
  • マスク(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • 鈑金・塗装(26)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 理美容(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 完成車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「2.7」の検索結果

関連キーワード
84,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L SARAYA(サラヤ)

    ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L

    SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    マイルド洗浄成分N.L.B配合。 力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。
    用途野菜・果物・食器・調理器具用タイプ液体シリーズヤシノミ液性中性使用の目安水1Lに対して1.5mL繰り返し・詰め替え対応
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • 伸縮式高枝鋸2.7m アルス

    伸縮式高枝鋸2.7m

    アルス(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8刃長(mm)300切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7mm

    Seeed Studio
    209税込230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-10
  • ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 星2.7mm

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
    形状星型太さ(mm)2.7
  • 2.7x2.7m UVクリアシート エスコ

    2.7x2.7m UVクリアシート

    エスコ
    9,830税込10,813
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AA-24形状折りたたみタイプクリア呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7特性耐UV
  • シム T=2.70 12037-015 Kawasaki

    シム T=2.70 12037-015

    Kawasaki
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    代表車種KL600-B1
  • 【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ

    【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
    用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度機能動体検知波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当照射距離(m)暗視:最大20
  • 2.7x3.6m 遮熱シート エスコ

    2.7x3.6m 遮熱シート

    エスコ(1件のレビュー)
    5,450税込5,995
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
  • ウッドパラソル 2.7m タカショー

    ウッドパラソル 2.7m

    タカショー(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ダイニングテーブルセットもすっぽりと覆う直径2.7mのワイドサイズ。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。
    用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。材質本体:天然木、生地:ポリエステル質量(kg)約7直径(Φcm)270構造組立式寸法(cm)親骨:約137寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 252遮光率(%)約99支柱径(Φmm)直径:38直径×高さ(cm)約270×252紫外線カット約99%
  • 2.7mカーボンファイバー製延長ポール GoPro

    2.7mカーボンファイバー製延長ポール

    GoPro
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
  • 不織布塗装用養生シート        1.8X2.7M 大塚刷毛製造

    不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
    用途塗装養生用材質不織布長さ(mm)2700幅(mm)1800ブルー
  • ミニ振動モーター 2.7 mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7 mm

    Seeed Studio
    299税込329
    1個
    欠品中
  • 2.7x3.6m 防炎養生シート エスコ

    2.7x3.6m 防炎養生シート

    エスコ(2件のレビュー)
    9,560税込10,516
    1個
    当日出荷
    用途建築工事用、トラックシートに仕様防炎2類認定品エスコ品番EA911YB-2材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性防炎
  • ウッドパラソル2.7mクランク付 タカショー

    ウッドパラソル2.7mクランク付

    タカショー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質本体:天然木、生地:ポリエステル質量(kg)約8直径(Φcm)270構造組立式寸法(cm)親骨:約137機能クランク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 257遮光率(%)約99支柱径(Φmm)直径:38直径×高さ(cm)約270×257紫外線カット約99%
  • 1.7-2.7m テンションポール エスコ

    1.7-2.7m テンションポール

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970KF-3
  • 2.7Kgx915mm マトック エスコ

    2.7Kgx915mm マトック

    エスコ(2件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650CB-10全長(mm)915質量(kg)2.7商品タイプ頭+柄セット
  • ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • iPhoneSE第3世代 TPUケース CL 2.7mm ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 TPUケース CL 2.7mm

    ラスタバナナ
    1,346税込1,481
    1個
    当日出荷
    本製品は厚みのあるTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約2.7mmの極厚ぷっくりデザイン。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
    仕様ストラップホール付き材質TPUクリア質量(g)41タイプケース型対応機種iPhoneSE第3世代特性ストラップホール付、耐衝撃
  • RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m 来夢

    RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m

    来夢
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1~2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3~4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!
    用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、付属品ローラーキャリーバック/杭質量(kg)19天幕:白(ホワイト)軒高(m)1.7~2.02材質(フレーム)スチール・白粉体塗装間口(m)2.7収納時寸法(cm)18×18×154材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
  • 2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7
  • 超硬Vリーマ 2.7 大見工業

    超硬Vリーマ 2.7

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-9320
  • 2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-271材質ステンレスねじの呼びM2.7
  • DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業

    DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)

    ブラスト興業
    1,498税込1,648
    1本ほか
    翌々日出荷
    本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
    用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
  • 2.7x 64mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    2.7x 64mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-2.7
  • 2.7x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    2.7x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-274材質ステンレスねじの呼びM2.7
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.7溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • 高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)

    UNITED
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様2.7倍風量ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズルねじ径G1/8
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.7溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • 2.7x3.6m ブルーシート エスコ

    2.7x3.6m ブルーシート

    エスコ
    10,900税込11,990
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-12形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
  • 腕金 2.7 マルヒ 東京富士商会

    腕金 2.7 マルヒ

    東京富士商会
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    寸法a(mm)75寸法t(mm)3.2寸法b(mm)75寸法L2700
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.7x 61mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    2.7x 61mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-2.7
  • ハンダイリネツシュウシュクチューブケイ2.7 DAYTONA(デイトナ)

    ハンダイリネツシュウシュクチューブケイ2.7

    DAYTONA(デイトナ)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    リング状のハンダが入った収縮チューブ。線の継目にダブルリングのハンダが溶け込み収縮することで確実&楽に結線可能。透明なので作業しやすい。チューブ内の色付の溶着材が加熱時に配線に密着することで、施工後の抜け防止・防水に役立ちます。
    溶解温度(℃)ハンダ:約138収縮開始温度(℃)約80収縮完了温度(℃)約125比率(収縮)約2:1
  • 2.7x 64mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    2.7x 64mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.7
  • 2.7x3.6m UVクリアシート エスコ

    2.7x3.6m UVクリアシート

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AA-25形状折りたたみタイプクリア呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性耐UV
  • 6.0/2.7x 80mm 薄口スパナ エスコ

    6.0/2.7x 80mm 薄口スパナ

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2.7寸法(mm)6.0全長(mm)80質量(g)10
  • 1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
  • 2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-273材質ステンレスねじの呼びM2.7
  • スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品 ニチコン

    スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...