カテゴリ

  • 自動車純正部品(80)
  • 農業機械(39)
  • バイク純正部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • トラック純正部品(22)
  • バイク部品(19)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(8)
  • 救急・衛生(6)
  • 縫製用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • テープ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.75-10」の検索結果

340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ワイヤアルミダクト 悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト 悟空

    オリエント(14件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から18日以内出荷
    必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
    用途一般換気向け仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります長さ(m)10最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケア 滅菌折りガーゼ

    ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
    2,673税込2,940
    1箱(100袋)
    当日出荷
    どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
    仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿100%折数12重折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ジャッキ アークランドサカモト

    ジャッキ

    アークランドサカモト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途室内の精密作業や、敷居等の修復作業に仕様安心安全の日本製材質本体:鉄ブラック高さ(mm)最大:190タイプコンパクトタイプ最大荷重(kg)200
  • ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ ナビス(アズワン)

    ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ

    ナビス(アズワン)
    1,069税込1,176
    1箱(30袋)
    当日出荷
    クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。 使いきりやすい少量タイプです。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。 必要だけど大量には使わない時に。 EOG滅菌済(個包装)。
    混率(%)綿100折数12折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510

    富士通
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別純正適合メーカー富士通
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    298税込328
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)

    マイクロベルトサンダー

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
    用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • バンド足 L足 5型 オーティス

    バンド足 L足 5型

    オーティス
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シルバー
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入 skinix

    ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入

    skinix
    81,598税込89,758
    1ケース(8巻)
    当日出荷
    NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。器具側に貼ることも可能です。
    用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-82
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)

    スクリューキャップ マイクロチューブ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    32,980税込36,278
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1回転で簡単に開け閉め可能です。
    材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃
  • 油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)

    油圧機器 植込ボルト

    NACHI(不二越)
    9,635税込10,599
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • 超硬段付ドリル 協和精工

    超硬段付ドリル

    協和精工
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入 skinix

    ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入

    skinix
    102,398税込112,638
    1ケース(8巻)
    当日出荷
    シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。
    用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-84
  • ベスケア 滅菌折りガーゼ S12シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ベスケア 滅菌折りガーゼ S12シリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,998税込5,498
    1セット(2箱×100袋)
    翌々日出荷
    どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
    材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)

    Sシリーズエンドプレート

    IDEC(和泉電気)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
    ベージュ
  • チャームナスカン 星 日本紐釦貿易

    チャームナスカン 星

    日本紐釦貿易
    799税込879
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金寸法(mm)(紐を通す部分の大きさ)9外径(Φmm)W2.4×H3.4
  • アルミ鍛造ホイール [TYPE-SB1] R 550-17 GALESPEED(ゲイルスピード)

    アルミ鍛造ホイール [TYPE-SB1] R 550-17

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
    サイズR 550-17
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
  • スソ張り専用PO 昭和パックス

    スソ張り専用PO

    昭和パックス(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    3日以内出荷
    ハウスの裾に利用します。 これまでのフィルムに比べ、耐久性に優れており、初期性能が持続します。
    長さ(m)100
  • Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明 Mentor GmbH

    Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明

    Mentor GmbH
    3,500税込3,850
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 和美・ミニ長手弁当 蓋 用美(ヤマコー)

    和美・ミニ長手弁当 蓋

    用美(ヤマコー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×118×17