カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,440)
- 切削工具(1,193)
- 作業工具(496)
- 制御機器(309)
- 電気材料(296)
- 建材・エクステリア(184)
- 機構部品(170)
- 建築金物(169)
- 研磨材(138)
- 測定用品(79)
- パソコン/周辺機器(75)
- 厨房用品(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品(60)
- 農業機械(44)
- 防犯用品(40)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 電動工具(38)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 整備工具・収納(26)
- 物流用品(23)
- 空圧工具(22)
- テープ(20)
- 家電(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- バイク部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- ヘルスケア(14)
- 縫製用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 溶接用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 自転車部品(10)
- トラック輸送・安全用品(8)
- オフィス家具(7)
- 安全用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 手袋(5)
- 学童・教育用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(1,115)
- エスコ(184)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(137)
- グーリング(108)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- オーティス(83)
- TRUSCO(82)
- NACHI(不二越)(74)
- 大栄電線工業(72)
- 三菱マテリアル(71)
- ハゼット(61)
- OSG(オーエスジー)(60)
- 日産ネジ(57)
- プロトティップ(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- EIKO(栄工舎)(46)
- JTC(45)
- 協和精工(45)
- 京セラ(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「2.7mm」の検索結果

軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.7全長(mm)99有効長(mm)35
Vento ソロカッシュ タッキー(2.7mm厚)
FIZIK¥5,298税込¥5,8281セット6日以内出荷Solocush(ソロカッシュ)は最も合理的といえるクッション構造です。ロングライドも快適に走り抜けることが出来る単層で厚めのプラットフォームを備えています。 タッキー仕上げは、あらゆる過酷な条件下で究極のグリップを発揮します。Vento(ヴェント)は究極のコントロール性と軽量性を備えたレーサー向けにデザインされたバーテープです。仕様厚さ2.7mmのSolocush(ソロカッシュ)構造、タッキータッチ
センタンチツプ 2.7MM(HA-226-27)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考Φ2.7仕様部品名称センタンチツプ 2.7MM(HA-226-27)図解NoエコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.3
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
コンクリートドリル
EB-SK11(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
コンクリートドリル
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90
マグナム船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
仕上ビス プラケース入 ブロンズ
ウイング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(400本)当日出荷から翌々日出荷1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。1パックに#1ビット1本入。材質鉄表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴1番
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
ディープソケットセット10pcs
TAKAGI(高儀)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。付属品ソケット(12.7mm角):10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm×各1、ホルダー×10、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄船手玄能
王将(須佐製作所)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
雅ミラーハンマー船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から3日以内出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス木柄 船手玄能
王将(須佐製作所)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
雅ミラーハンマー先切金槌
王将(須佐製作所)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。全長(mm)330種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー CTタイプ
神東工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
彫刻ブロンズ船手玄能
王将(須佐製作所)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷全長(mm)360種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
...