カテゴリ
- 農業機械(10,440)
- 切削工具(5,752)
- ねじ・ボルト・釘(5,086)
- メカニカル部品(4,137)
- 制御機器(3,640)
- 空調・照明・電設資材(3,165)
- バイク部品(2,659)
- パソコン/周辺機器(2,577)
- 機構部品(1,800)
- オフィス家具(1,682)
- 作業工具(1,638)
- 油圧機器・油圧ホース(1,589)
- 店舗什器・備品(1,316)
- 配管・水廻り設備部材(1,256)
- 厨房用品(1,071)
- 電気材料(1,041)
- 物流用品(1,016)
- 建築金物(957)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(951)
- 事務用品(951)
- 自動車補修部品(880)
- 卓上消耗品(867)
- 測定用品(843)
- 船舶用品・漁業資材(842)
- 研磨材(839)
- FA担当者のオススメ新商品(816)
- 清掃用品(801)
- 電動工具(788)
- 科学研究・開発用品(591)
- 安全靴・作業靴(590)
- 家電(590)
- 作業服(570)
- バイク純正部品(528)
- 縫製用品(510)
- カー用品(470)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(406)
- 空圧工具(382)
- 学童・教育用品(371)
- 食品・飲料(360)
- 安全標識(352)
- 日用品(344)
- 建材・エクステリア(337)
- 塗装・養生・内装用品(326)
- 防犯用品(325)
- トラック用品・パーツ(318)
- 介護用品(296)
- 梱包用品(284)
- 自転車部品(281)
- 医療(274)
- 農業・園芸資材(231)
- 溶接用品(224)
- ポンプ・送風機・電熱機器(222)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(180)
- 塗料(178)
- 保管用品(175)
- 自動車純正部品(174)
- 印刷用紙/インク/印刷機(174)
- 安全保護具(160)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(157)
- はんだ関連・静電気対策用品(155)
- 手袋(133)
- 安全用品(131)
- 防災用品(122)
- フォークリフト・産機・建機用品(119)
- テープ(117)
- 鈑金・塗装(100)
- 農具(91)
- 測量用品(土木/建設)(85)
- 接着剤・補修材(83)
- バッテリー・電装(82)
- 整備工具・収納(78)
- 救急・衛生(74)
- エンジン工具(73)
- ヘルスケア(66)
- 自動車用オイル・ケミカル(64)
- スプレー・オイル・グリス(62)
- 洗剤・除去剤(62)
- タイヤ・足回り(58)
- 自転車整備工具・アクセサリー(58)
- 住設機器(55)
- 洗車・清掃(55)
- マスク(52)
- クリーンルーム用品(46)
- 完成車(41)
- トラック輸送・安全用品(35)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- 理美容(19)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- トラック純正部品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 名入れカレンダー(7)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(65)
- 大阪魂(4,273)
- BIGM(丸山製作所)(4,157)
- ホンダ(3,441)
- メディアカバーマーケット(1,835)
- エスコ(1,336)
- オカムラ(岡村製作所)(1,335)
- スバル(1,188)
- KANA(片山チエン)(1,018)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,002)
- Panasonic(パナソニック)(988)
- イスカル(761)
- Kawasaki(631)
- 三菱(570)
- TRUSCO(529)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(419)
- RS PRO(415)
- HiKOKI(ハイコーキ)(378)
- NACHI(不二越)(363)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「2.8」の検索結果

インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
LED電球 MBA2.8W-1224B
マリンテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
交換レンズ E 16mm F2.8
SONY(ソニー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷風景や建築物の撮影、スナップなどの幅広いシーンで活躍する、35mm判換算で、広角24mm相当のEマウント専用レンズです。 薄さ22.5mm、重さ約67gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単。レンズ鏡筒部の外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。 さらに、新開発のレンズ内モーターにより、静止画だけでなく動画撮影時においても、静かでなめらかなフォーカスや絞り駆動を実現しています。 また、レンズ前面に装着するだけで、超広角レンズや魚眼レンズとして楽しめる別売のコンバージョンレンズを用意しています。付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)22.5質量(g)約67倍率(倍)最大撮影:約0.078羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16レンズ構成5群5枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm
祥碩堂¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色黒
RFレンズ RF28mm F2.8 STM
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L
TEKNOS(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro
SONY(ソニー)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷小型・軽量で日常使いに最適なフルサイズ対応の高性能標準マクロレンズ 小型・軽量設計で、等倍撮影も可能な35mmフルサイズ対応標準マクロレンズ 最短撮影距離0.16mで、被写体に接近しての撮影が可能 フォーカスモードスイッチ、フォーカスレンジリミッター、フォーカスホールドボタンが快適なマクロ撮影をサポート 倍率/距離表示を備え、マクロレンズとしての利便性を向上 画面周辺までシャープな描写を実現 被写体を引き立たせるぼけを生かした撮影表現が可能 至近距離だけでなく、通常領域でも使用可能 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)71質量(g)約236倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズマクロ最大径(Φmm)70.8焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
FD9383-HV (2.8mm)
Vivotek¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.8溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.8溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃径(Φmm)2.8刃長(mm)2.8全長(mm)38.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8574材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
322x231x52mm/2.8L プラスチックバット
エスコ¥645税込¥7101個当日出荷多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。材質PPエスコ品番EA506AF-111寸法(mm)322×231×52フタなし
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(100個)欠品中仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
305x2.8mm 切断砥石
エスコ(1件のレビュー)¥4,430税込¥4,8731箱(5枚)翌日出荷シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。用途一般鋼用エスコ品番EA843XA-305厚さ(mm)2.8質量(kg)2.36(5枚1パックあたり)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305最大回転数(min-1[r.p.m])4300主要切断材料一般鋼研削材A/WA
150ZZフープ一式 2.8m
アルスコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ライトチョキWズーム2.8m用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)23
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
Green quick release terminal, 2.8mm tab
Schutzinger¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.8mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)99有効長(mm)35
...











![[1.6-2.8m] スマートロック ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663091-180827-02.jpg)