カテゴリ

  • 制御機器(279)
  • 自動車純正部品(278)
  • トラック純正部品(119)
  • バイク純正部品(90)
  • 農業機械(88)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • メカニカル部品(48)
  • 清掃用品(29)
  • 物流用品(22)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.863」の検索結果

1,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AGF ブレンディポーション 濃縮コーヒー 無糖24個 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF ブレンディポーション 濃縮コーヒー 無糖24個

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7件のレビュー)
    819税込885
    1袋(24個)
    欠品中
    「Blendy(ブレンディ)」 ポーションは、冷たい牛乳(ミルク)や水をそそぐだけで簡単に、コクのあるアイスカフェオレやアイスコーヒー、ミルクティーやアイスティー、フルーツティーなどが楽しめる濃縮タイプの希釈用ドリンク ポーションシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 ポーション 無糖 24個は、深煎りコーヒーならではの豊かなコクと香り。お好みにアレンジしてお楽しみいただける無糖タイプです。1杯1杯がいつも便利な個包装タイプ。AGFの独自の抽出技術により、ストレートでアイスコーヒーはもちろん、ミルクとの相性も良いので濃厚なカフェオレとしてもお楽しみいただけます。夏場のカプセル式コーヒーの代わりとしても、カフェオレやカフェラテのベースとしてもお楽しみいただけます。アイスクリームにポーションコーヒーをそのままかけるだけでアフォガードとしてもお楽しみいただけます。お湯やホットミルクを注いでホットコーヒー、ホットカフェオレとしてもお楽しみいただけます。お好みで豆乳やアーモンドミルク、低脂肪乳などでもお楽しみいただけます。
    用途使用方法;7~9倍に薄めてお飲みください。 本品をミルクまたは水で割るだけ! ミルクまたは水(基本は150ml、たっぷり250mlもおすすめ!) 温めたミルクやお湯、炭酸水など、お好みの飲み方でお楽しみください。シリーズブレンディ
  • 乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
    適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
  • 建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    建築用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1箱(100パック×400巻)
    当日出荷から38日以内出荷
  • ビッグブラシ ケルヒャー

    ビッグブラシ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用アクセサリーのビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ビッグブラシ用カバー(注文番号:2.863-243.0)を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。
    適合機種SC 1 EasyFix/SC 1 EasyFix プレミアム/SC 2 EasyFix/SC 2 EasyFix プレミアム/SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアムSC 4 EasyFix/SC 4 EasyFix プレミアム/SC MINI質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×48
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
  • フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャー

    フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)

    ケルヒャー
    2,598税込2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷
    乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
    適合機種WD 1 バッテリーセット質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    97,900税込107,690特価
    1パック(3000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9928)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Colors スリムストレージ パール金属

    Colors スリムストレージ

    パール金属(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    見えないところだからこそカラーにこだわる。細かい小物もキチンと整理。
    材質ポリプロピレン
  • カートリッジフィルター ケルヒャー

    カートリッジフィルター

    ケルヒャー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
    適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
  • Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(350g)
    当日出荷
    石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
    用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
  • イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り ケルヒャー

    イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り

    ケルヒャー(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(15枚)
    当日出荷
    いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。
    適合機種フロアクリーナー FC 3d
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y ケルヒャー

    イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)
    当日出荷
    イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)
    適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×10
  • 月のうさぎ ステンレス製ケットル パール金属

    月のうさぎ ステンレス製ケットル

    パール金属(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    底面の厚さ(mm)0.5材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂板厚(mm)0.5耐熱温度(℃)150
  • ナワトビHM-10M トーエイライト

    ナワトビHM-10M

    トーエイライト
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
    材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)400長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)10太さ(mm)グリップ:33
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボアプラグ RCA5型 NOK

    ボアプラグ RCA5型

    NOK(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
  • 排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
    ホース長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
  • 合成繊維フィルターバッグ ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ

    ケルヒャー
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷
    乾湿両用バキュームクリーナー WD 5用
  • 部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシ(黒2個 黄2個) ケルヒャー

    ブラシ(黒2個 黄2個)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    スチームクリーナー用ブラシです。こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができます。ブラシの色で使用場所を使い分けてご使用ください。
    黄、黒本体質量(kg)0.05本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×26×26
  • スケール除去カートリッジ ケルヒャー

    スケール除去カートリッジ

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。 給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。
    用途SC 3専用適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162
  • すきまノズル 350mm ケルヒャー

    すきまノズル 350mm

    ケルヒャー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
    適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40パイプ径(Φmm)35
  • ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン 土牛

    ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン

    土牛
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860

    ミニター
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷
    粒度140材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 乾湿切換え式フロアノズル ケルヒャー

    乾湿切換え式フロアノズル

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。
    適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124パイプ径(Φmm)35
  • ブラシキット ケルヒャー

    ブラシキット

    ケルヒャー
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
    用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35
  • 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ジョインボール

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • イージーフィックス フロアノズルセット Y ケルヒャー

    イージーフィックス フロアノズルセット Y

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
    適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×100
  • 5m DVI-I Dual Link Cable RS PRO

    5m DVI-I Dual Link Cable

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ1 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y ケルヒャー

    ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)
    欠品中
    ケルヒャースチームクリーナーのハンドブラシ用カバー2枚入りは、マイクロファイバー素材で、汚れの洗浄力や吸塵力・吸水力が高く、しっかり汚れをからめとります。取付口はゴムで絞られ保温性に優れており、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。取り付け、取り外しもワンタッチで簡単に行えます。
    用途シャワー室/浴槽, ガステーブルやキッチンの様々な場所に, 換気フード, 冷蔵庫(内外), 食器棚の内側、引き出し, ステンレス部分の清掃に適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SG 4/4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×90×10
  • 乾湿バキュームクリーナー 乾湿パイプ(50cm) ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー 乾湿パイプ(50cm)

    ケルヒャー
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
    用途床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。適合機種WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×40×40パイプ径(Φmm)35
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。
    適合機種WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×104×50
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.4mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
  • 乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
  • 延長スチームホース ケルヒャー

    延長スチームホース

    ケルヒャー
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    SC 1に標準装備の延長スチームホースです。延長ホースの先にノズルヘッド、ブラシを取り付けて使用でき、高い場所や細かな部分の掃除に便利です。SC 1 MINIやSC MINIで利用することができます。
    適合機種SC 1 MINI、 SC MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×51×220
  • スポットノズルセット ケルヒャー

    スポットノズルセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スチームクリーナー用アクセサリーです。スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル(黄)と、狭い場所にも届く延長ノズル(黒)のセットです。
    黄、黒本体質量(kg)0.023本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×21×21
関連キーワード
...