カテゴリ
- 農業機械(18,536)
- 制御機器(10,356)
- パソコン/周辺機器(9,864)
- ねじ・ボルト・釘(7,720)
- 切削工具(7,606)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,732)
- オフィス家具(5,386)
- 作業工具(5,207)
- 測定用品(5,191)
- バイク部品(4,888)
- 空調・照明・電設資材(4,608)
- メカニカル部品(4,266)
- 事務用品(2,884)
- 配管・水廻り設備部材(2,880)
- 物流用品(2,837)
- 船舶用品・漁業資材(2,637)
- 電気材料(2,627)
- 機構部品(2,595)
- 厨房用品(2,390)
- 科学研究・開発用品(2,374)
- 油圧機器・油圧ホース(2,178)
- 店舗什器・備品(2,163)
- 建築金物(2,037)
- 作業服(1,968)
- 電動工具(1,770)
- 家電(1,739)
- FA担当者のオススメ新商品(1,673)
- 卓上消耗品(1,580)
- 研磨材(1,345)
- 自動車補修部品(1,315)
- 学童・教育用品(1,231)
- カー用品(1,097)
- 安全標識(1,047)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,041)
- 日用品(976)
- 塗装・養生・内装用品(876)
- 縫製用品(859)
- 介護用品(805)
- 医療(749)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(745)
- 塗料(743)
- 清掃用品(733)
- 溶接用品(722)
- トラック用品・パーツ(709)
- 建材・エクステリア(708)
- 安全靴・作業靴(684)
- バイク純正部品(670)
- 印刷用紙/インク/印刷機(639)
- 安全保護具(633)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(607)
- 鈑金・塗装(597)
- 防犯用品(594)
- 防災用品(593)
- 自転車部品(590)
- 農業・園芸資材(584)
- 食品・飲料(574)
- ポンプ・送風機・電熱機器(564)
- 空圧工具(527)
- 安全用品(521)
- 保管用品(407)
- 自動車純正部品(378)
- 住設機器(371)
- 梱包用品(358)
- フォークリフト・産機・建機用品(333)
- はんだ関連・静電気対策用品(331)
- 接着剤・補修材(315)
- バッテリー・電装(300)
- 手袋(300)
- 洗剤・除去剤(295)
- 肥料・農薬・除草剤・種(294)
- ヘルスケア(290)
- 洗車・清掃(282)
- 整備工具・収納(266)
- 測量用品(土木/建設)(234)
- 自転車整備工具・アクセサリー(213)
- テープ(205)
- 救急・衛生(204)
- 自動車用オイル・ケミカル(201)
- スプレー・オイル・グリス(185)
- クリーンルーム用品(173)
- 農具(173)
- タイヤ・足回り(139)
- マスク(132)
- エンジン工具(116)
- 理美容(114)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(76)
- トラック輸送・安全用品(76)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(74)
- ガレージ機器・整備設備(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(32)
- トラック純正部品(26)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(25)
- 完成車(22)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(325)
- BIGM(丸山製作所)(9,449)
- 大阪魂(6,519)
- オカムラ(岡村製作所)(4,496)
- ホンダ(4,073)
- コガネイ(3,941)
- スバル(2,666)
- メディアカバーマーケット(2,213)
- エスコ(2,192)
- 理研計器(1,927)
- KITO(キトー)(1,885)
- Panasonic(パナソニック)(1,716)
- 三菱電機(1,409)
- CKD(1,202)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,023)
- TRUSCO(1,003)
- omron(オムロン)(993)
- RS PRO(894)
- サンワサプライ(860)
- KANA(片山チエン)(781)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2×3」の検索結果

タイルブラシ1・2・3
アイワ(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。 大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。 ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET寸法(mm)200×60×100質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)
メック(26件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
アバンテV2A3レターケース 浅5段
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース引出し数浅5段サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
レクシード ハンディトーチ2x3
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単2アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)1000~50直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0防塵防水性能66質量(g)448連続点灯時間(時間)約4~370照射距離(m)最大約277落下耐久(m)2付属品ストラップ
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
Y型端子 Y2-3
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)
フリクション レフィル LFRF-2 3本入り
パイロット¥299税込¥3291セット当日出荷FRIXION SYNERGY3専用替え芯。細くなめらかな書き味を実現するシナジーチップ搭載。ボール径(Φmm)0.4
(30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー
ユニベール(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
2/3型 固定焦点レンズ
興和オプトロニクス(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
アバンテV2A3レターケース 浅3段深1
ナカバヤシ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷浅3・深1段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース引出し数浅3段深1サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1袋(1本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷色黒材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ゴミカバーネット(2x3m) 黄
セーフラン安全用品(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。用途鳥獣などのゴミ散乱防止など色イエロー材質PE寸法(m)約2×3
USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンに挿したままでも邪魔にならない、ケーブルなしでノートPCに直挿しできるUSB2.0対応3ポートUSBハブ。270度回転スイングコネクタで向きを調整でき、マウス、USBメモリ、レシーバーを省スペースに接続したい方におすすめです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート質量(g)約17.0対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)
NEXcell¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
2/3型 メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
SF VCTF 2X3C
品川電線¥5,698~税込¥6,268~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
ドライバービットPH2 3p
BOSCH(ボッシュ)¥529税込¥5821セット(3本)当日出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35入数3本先端形状(+)PH2全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm先端サイズPH2
TZ-02・03用専用替刃
ENGINEER(エンジニア)¥949税込¥1,0441個当日出荷ハンディーのこ TZ-02、03用 専用替刃。トラスコ品番851-1046幅(mm)12全長(mm)250山数24入数12枚RoHS指令(10物質対応)対応
木のパズル 1・2・3
Ed Inter(エド・インター)¥1,700税込¥1,8701個当日出荷数字であそぼう!飾ってもおしゃれな数字のパズル カラフルで見た目も可愛い、温かみのある木製パズルです。 繰り返し数字をはめ込み、手で形を確認することで「数字」が自然に頭に入ってきます。ピースをめくると数字の数だけドットが描かれているので、数や色を遊びながら覚えられます。セット内容ボード×1、パズルピース×25寸法(cm)29.8×22.5×11(本体)適合年齢(歳)3~
2・3ポート薬液用電磁弁
アズワン¥11,800~税込¥12,980~1個当日出荷から17日以内出荷プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用
ヤマテ金属(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(40個)ほか当日出荷から14日以内出荷汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。材質鉛
ランキングカード 人気NO1 2 3(セット)
ササガワ¥339税込¥3731冊(3枚)当日出荷から3日以内出荷人気の商品をもっと売りたい! ランキングは商品を購入する際の目安になるので、お客様が手に取りやすくなります。 人気商品を買いたい、また、よく知らないものを買って失敗したくないという消費者の心理があり、購入を迷っている時の後押しになります。材質アイボリー紙
内径用ホルダ SNR/L-2/3
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン・クランプオン兼用勝手右クランプシステムスクリューオン式RoHS指令(10物質対応)対応
...










![2人3脚用バンド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791027-260123-02.jpg)











![キャップ(CB-2/3、HM/HL用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68348437-170912-02.jpg)