カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2色led db-18」の検索結果

表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥899税込¥9891個当日出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応