カテゴリ

  • 電気材料(44)
    • VCT(3)
    • VFF(2)
    • VCTFK(2)
    • 固定用ケーブル(2)
    • VVF・VVR(6)
  • 電動工具(4)
    • 延長コード(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(14)
  • 1.25(17)
  • 2(12)
  • 3.5(6)
  • 5.5(8)
  • 8(5)
  • 14(5)
  • 22(5)
  • 38(2)
  • 60(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(37)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 15
  • 0.5(17)
  • 1(49)
  • 2(47)
  • 3(59)
  • 4(20)
  • 5(156)
  • 6(14)
  • 10(327)
  • 20(272)
  • 25(18)
  • 30(214)
  • 40(77)
  • 50(171)
  • 60(64)
  • 70(61)
  • 80(61)
  • 90(58)
  • 100(232)
  • 200(32)
シース色
  • シース色カラー(10)
  • シース色灰(8)
  • シース色黒(13)
導体外径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.1(7)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(12)
  • 1.6(7)
  • 1.8(9)
  • 1.9(3)
  • 2(5)
  • 2.2(2)
  • 2.5(6)
  • 2.8(2)
  • 3.1(7)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 3.7(4)
  • 4.9(4)
  • 5.2(2)
  • 7(4)
  • 10.2(2)
ブランド
  • 富士電線工業(5)
  • 正和電工(2)
  • ELPA(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 三ツ星(4)
  • ALPSystems(4)
  • 倉茂電工(7)
  • POFC(5)
  • 大電(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • エスネット(2)
  • エイム電子(2)
  • オーム電機(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • JAPPY(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 愛知電線(1)
富士電線工業・正和電工・ELPA・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・ALPSystems・倉茂電工・POFC・大電・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスネット・エイム電子・オーム電機・タイカツ・TRUSCO・ハタヤリミテッド・JAPPY・YAMAZEN(山善)・愛知電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2芯」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色 POFC

    2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色黄色芯数2芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色若草色芯数2芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色アクア色芯数2芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色

    POFC
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色アクア色芯数2芯
  • エイム電子 2芯メガネコード エイム電子

    エイム電子 2芯メガネコード

    エイム電子
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
    芯数2芯
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC

    単芯光コード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    色黄色芯数単芯
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(15m)
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 園芸用延長コード YAMAZEN(山善)

    園芸用延長コード

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(15m)
    当日出荷
    芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
    用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(15m)
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(15m)
    当日出荷から17日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    色黒長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール 15m

    ハタヤリミテッド
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
    用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)2.1
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻(15m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(15m)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
2芯線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2芯線