カテゴリ
- 電気材料(5)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.33(1)
- 0.35(1)
- 0.52(1)
- 22(1)
芯数(C)
- 1
- 2(479)
- 3(15)
- 4(16)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(11)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(3)
- 28(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(3)
- 45(1)
- 70(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 0.77(1)
- 2.57(1)
- 22(1)
対数(P)
- 1(1)
1
ブランド
- POFC(2)
- Alpha Wire(2)
- タツタ電線(1)
POFC・Alpha Wire・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「2芯」の検索結果

単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥869~税込¥956~1本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
Control Cable 1芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥92,980税込¥102,2781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11 Ω●コード番号:187-1917色グレー全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7416-52導体公称断面積(mm2)0.52
Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥379,800税込¥417,7801巻(30m)7日以内出荷Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988色白全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7418-17導体外径(Φmm)2.57導体公称断面積(mm2)0.33
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(30m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上