カテゴリ
- 電気材料(1)
- 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
対数(P)
- 10
- 1(19)
- 2(7)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- -(4)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2芯」の検索結果

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応