カテゴリ

  • 物流用品(22)
    • 丸リンク(22)
  • 事務用品(6)
    • カードリング(6)
  • 縫製用品(9)
    • Dカン(7)
  • 安全標識(1)
    • 丸リング 標識取付用(1)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2重リング」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコステンレス製 2重リング 線三角型エスコ(21件のレビュー)
510税込561
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
二重リング サンケーキコム二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(200個)ほか
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
二重リングパック入リ コクヨ二重リングパック入リコクヨ(10件のレビュー)
199税込219
1パック(20個)ほか
当日出荷
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
669税込736
1袋(50個)ほか
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
Wリング(二重リング) SHKWリング(二重リング)SHK(3件のレビュー)
66税込73
1袋(4個)ほか
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]二重リング(プラケース入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
189税込208
1箱(20個)ほか
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
83税込91
1袋(3個)ほか
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
Wリング(ケース入り) SHKWリング(ケース入り)SHK(7件のレビュー)
459税込505
1箱(50個)ほか
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
ステンレス 2重リング ひめじやステンレス 2重リングひめじや
139税込153
1パック(5個)ほか
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類リンク
二重リングNO17 サンケーキコム二重リングNO17サンケーキコム
129税込142
1セット(15個)
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。 キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール内径(Φmm)17トラスコ品番773-1027質量(g)14線径(Φmm)1.2繰り返し・詰め替え対応
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペアRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
欠品中
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC・高品質のPC素材採用と保護等級IP67・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応・MC4コネクターによる簡単セットアップ・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
二重リング モノタロウ二重リングモノタロウ(5件のレビュー)
129税込142
1パック(20個)ほか
当日出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
二重リング(箱入) クラウン[事務用品]二重リング(箱入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属ブルー
12,560税込13,816
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート、TPU、PETタイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製) エスコ1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
230税込253
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット
当日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置マイクロネット(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
AUX/Bluetooth USB1ポート 3A カシムラAUX/Bluetooth USB1ポート 3Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3Aブラック質量(g)32コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12-24送信周波数(GHz)2402~2480無線通信方式Bluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmmマルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)
ダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすい エレコムヘルスケアダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすいエレコムヘルスケア(2件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。スリムなデザインで収納に困らないエクリアスポーツ”スリムダンベル” 美しく引き締まった腕にトレーニングするのに最適なエクリアスポーツ”スリムダンベル”です。 引き出しなどにも収納しやすいスリム設計です ラバーグリップと持ち手のラウンドデザインで、スリムでも持ちやすい形状です。 同じ重さでも異なる重さでも、2個を重ね持ちでき、重さの調節が可能です。※本製品は1個入りです。 部屋のインテリアなどに馴染むカラーリングを採用しています。
セット内容ダンベル材質鉄、PVC
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ レバー式巴バルブ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
ステンレススープジャー 象印マホービンステンレススープジャー象印マホービン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
驚きの保温力でおいしさつづく!ステンレス真空2重のまほうびんで保冷力も高いから、ひんやりメニューも楽しめる!象印の独自技術「サーモリング構造」で保温力がさらにアップ!パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」毎日のお手入れがだんぜんラク!全パーツ食洗機OK!
口径(Φcm)7
PAVIOTナプキン 40×40 PAVIOT(パビオ)PAVIOTナプキン 40×40PAVIOT(パビオ)
999税込1,099
1セット(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のナプキンです。 プレートに載せるだけで簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。 おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。 ゲストも気兼ねなく口を拭いたりできますし、ラッピングアイテムとしても活躍します。 布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。 適度な厚みと重さで、ナプキンリングに通しても形をキープできます。 40×40cmサイズ。
材質不織布入数(枚)20寸法(cm)40×40
バルブロックチェーン ユニットバルブロックチェーンユニット
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でサビに強い!
材質チェーン・2重リング/ステンレス、ビニールカバー
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
ゴム紐ストラップ 日本紐釦貿易ゴム紐ストラップ日本紐釦貿易
299税込329
1袋(5個)ほか
当日出荷
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄リング外径(Φmm)10ひも長(mm)43
二重カン ユニット二重カンユニット
309税込340
1セット(10個)
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス
シールチェーン GVシリーズ RK JAPANシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
R-XWシリーズ優れたコストパフォーマンス各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。GVシリーズレーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
フレキカットジョイント テーパめねじ オンダ製作所フレキカットジョイント テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
OGM TRACK Split Ring スタジオオーシャンマークOGM TRACK Split Ringスタジオオーシャンマーク
529税込582
1個
7日以内出荷
トラック形状はファイト中にリング長円部の 2 重線で負荷を受けるため、常に最大強度を 発揮します。 また、最良のキックバック性能を誇り、取り付けの際にパチンと元に戻る復元力を持ち合 わせます。
1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
押し2重リング 日本紐釦貿易押し2重リング日本紐釦貿易
839税込923
1袋(30個)
当日出荷
シルバーサイズ(mm)外径20・内径16
PAVIOTナプキン 25×25 PAVIOT(パビオ)PAVIOTナプキン 25×25PAVIOT(パビオ)
579税込637
1セット(20枚)
10日以内出荷
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のナプキンです。 プレートに載せるだけで簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。 おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。 ゲストも気兼ねなく口を拭いたりできますし、ラッピングアイテムとしても活躍します。 布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。 適度な厚みと重さで、ナプキンリングに通しても形をキープできます。
材質不織布入数(枚)20寸法(cm)25×25
X-XWリングシールチェーン 520X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 520X-XWRK JAPAN
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)