「20-404s」の検索結果

68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

    サンドビック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ SNMG-SS タンガロイ

    チップ SNMG-SS

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-SA タンガロイ

    チップ SNMG-SA

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SA タンガロイ

    チップ CNMG-SA

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
  • チップ CNMG-SE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-SE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質GM25形状ひし形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSE形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 80°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH8015

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
    材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
  • 80°菱形 ネガチップ AH8005 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH8005

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
    材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
  • チップ CNMG-SH 三菱マテリアル

    チップ CNMG-SH

    三菱マテリアル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)

    三菱マテリアル
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
  • ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    低送り、低切り込み加工対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SY 三菱マテリアル

    チップ CNMG-SY

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCMT-SM イスカル

    チップ CCMT-SM

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-SW 三菱マテリアル

    チップ CNMG-SW

    三菱マテリアル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-SA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-SA

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ネガチップ KBN010 京セラ

    正方形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
  • 80°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    80°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
  • 旋削用インサート CNMG-SH 三菱マテリアル

    旋削用インサート CNMG-SH

    三菱マテリアル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。 軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。 被削材硬度160~250HBに推奨。
    用途軽切削用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SH等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • チップ CNMG-SF イスカル

    チップ CNMG-SF

    イスカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGG-SF イスカル

    チップ CNGG-SF

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SCMT-SM イスカル

    チップ SCMT-SM

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ A66N PVDセラミック 京セラ

    旋削用チップ A66N PVDセラミック

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質A66N材質(本体)A66Nチップブレーカなし
チップカテゴリ