カテゴリ
- 切削工具(1,025)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- バイク部品(22)
- 測定用品(19)
- 制御機器(15)
- 作業工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(221)
- 京セラ(162)
- 三菱マテリアル(126)
- タンガロイ(123)
- ケナメタル(106)
- イスカル(71)
- ワルター(66)
- セコ・ツールズ・ジャパン(53)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- サンドビック(28)
- TRUSCO(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- ALCANhands(8)
- AFAM(アファム)(8)
- テグテックジャパン(8)
- CKD(7)
- SANDVIK(7)
- NAC(長堀工業)(5)
- 廣杉計器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20-412」の検索結果

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(140個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(250個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(136個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(110個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
みのり手袋 スタンダード
三興化学工業(7件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷脱着スムーズ加工。用途農作業・水産加工仕様中厚種別中厚材質天然ゴム厚さ(mm)0.5色黒入数(双)1機能柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(38本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
AZB156GY チリトーレほうき
アズマ工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷チリトーレの取り替え用ホーキです。用途チリトーレの取り替え用ホーキトラスコ品番762-5430長さ(mm)800幅(mm)230色グレー質量(g)242奥行(mm)20材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー繰り返し・詰め替え対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(145個)当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(56個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(88個)当日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
冷感クールコンプレッション
SK11¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。現在販売しております、冷感クールTシャツ・冷感クールスキッパーポロシャツのコンプレッション版です。冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。用途ワークウェア。材質表面:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 裏面:ポリエステル100%(冷感冷却)タイプ長袖機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(56個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(110個)当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
メタルモール インターナルエルボ 後付け型
マサル工業¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から翌々日出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)168
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン
アトラス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から12日以内出荷ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(250個)当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
25.4角 コンビソケット
TIPTOP(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4
19角 コンビソケット
TIPTOP¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。差込角(mm)19
...