カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 防災用品(1)

「20-aa600a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 32.4V。最小ブレークダウン電圧 = 22.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 20V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 18.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単方向 TVSダイオード 600W 2-Pin DiodesZetex

    単方向 TVSダイオード 600W 2-Pin

    DiodesZetex
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

    STMicro
    1,698税込1,868
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR

    STMicro
    479税込527
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TR

    STMicro
    38,980税込42,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18CA-TR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応