カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「20-wa4」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッター付着防止剤 エスコスパッター付着防止剤エスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500危険物の類別非危険物
ボルト (FP13) MAZDA(マツダ)ボルト (FP13)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ボルト (ZL03) MAZDA(マツダ)ボルト (ZL03)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ボルト (F82A) MAZDA(マツダ)ボルト (F82A)MAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
(11320)インシュレエター ニッサン(11320)インシュレエターニッサン(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
(88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シート ニッサン(88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シートニッサン
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(11220)インシュレーター ASSY ニッサン(11220)インシュレーター ASSYニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(76920)フイニツシヤー,ラゲージ サイド ロア LH ニッサン(76920)フイニツシヤー,ラゲージ サイド ロア LHニッサン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
カバー,バックドア ワイパー ニッサンカバー,バックドア ワイパーニッサン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(20520)インシュレーター アッシー ニッサン(20520)インシュレーター アッシーニッサン
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
(57220)カラー,クランプ ニッサン(57220)カラー,クランプニッサン
619税込681
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホビールーターセット 86PCS EARTH MANホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(86本)
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ共立電子産業
33,980税込37,378
1セット
欠品中
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W・MicroHDMI Cable
本体4GB版
インパクト セミロングソケット セット FPCインパクト セミロングソケット セットFPC
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)275×170×105
マイクログラインダーセット PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセットPROXXON(プロクソン)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド消費電力(W)50定格使用時間15分RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
薄形シリンダ CDQ2WA20 SMC薄形シリンダ CDQ2WA20SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA40SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2911アズワン品番65-7919-53
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2889アズワン品番65-7917-61
19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット FPC19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セットFPC
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。差込角(mm)19.0セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース質量(g)9213ケース寸法(mm)275×170×105
19.0sqセミロングソケットセット FPC19.0sqセミロングソケットセットFPC
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
用途インパクト用セミロングソケット7種セットです。セット内容3/4WA-32・35・38・41、3/4WAQ-17・20・21、メタルケース(ASC-807)質量(g)4462ケース寸法(mm)205×115×90アズワン品番64-8385-06
BMW3シリーズ用カーAVトレードインキット カナテクスBMW3シリーズ用カーAVトレードインキットカナテクス
40,950税込45,045
1個
9日以内出荷
適合車種3シリーズセダン[H17/4~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズツーリング[H17/10~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズクーペ[H18/9~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズカブリオレ[H19/2~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、光延長ケーブル、スピーカーユニット、マジックテープ、クッションテープ、保護テープ、アンテナ変換コード、イルミ信号ユニット、ACC電源用コード(赤)、ヒューズホルダーコード、コネクター(16P)、その他適合メーカーBMW
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1