カテゴリ
- 農業機械(152)
- 研磨材(69)
- 切削工具(64)
- 機構部品(52)
- 制御機器(44)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- バイク部品(34)
- 空圧工具(23)
- メカニカル部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 縫製用品(13)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(8)
- オフィス家具(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- エンジン工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(147)
- 岩田製作所(39)
- TRUSCO(29)
- SWAGE-LINE(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- CKD(12)
- イスカル(11)
- 3M(スリーエム)(11)
- エスコ(10)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- 河村電器産業(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- サンドビック(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- イチグチ(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- 日東工器(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- タカノ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「20×520」の検索結果

ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
ジルコニア研磨ベルト 20X520
DEERFOS(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20本)当日出荷最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。寸法(mm)20×520砥材ジルコニアベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
スモールベルト 20X520
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
DIY用ベルトサンダー
AIRREX(アネスト岩田)¥12,980税込¥14,2781台欠品中「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381セット(10本)当日出荷トラスコ品番753-6135材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)520幅(mm)20粒度180相当
スモールベルト 20X520 80#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8392粒度#80寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
ベルトン CLタイプ
日東工器¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。仕様不織布ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
エアーベルトサンダー
エスコ(3件のレビュー)¥19,100~税込¥21,010~1個当日出荷から翌日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
スモールベルト 20X520 60#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8384粒度#60寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 120#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8414粒度#120寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 40#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8376粒度#40寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 100#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8406粒度#100寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
3M(スリーエム)¥6,898~税込¥7,588~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520幅(mm)20![#400 [20x520mm]レジンベルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422422-130510-02.jpg)
#400 [20x520mm]レジンベルト
エスコ¥1,710税込¥1,8811セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA163L-400粒度400寸法(mm)幅20×長さ520ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520![#60 [20x520mm]レジンベルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422431-130510-02.jpg)
#60 [20x520mm]レジンベルト
エスコ¥1,810税込¥1,9911セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA163L-60粒度60寸法(mm)幅20×長さ520ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520![#180 [20x520mm]レジンベルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422413-130510-02.jpg)
#180 [20x520mm]レジンベルト
エスコ¥1,710税込¥1,8811セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA163L-180粒度180寸法(mm)幅20×長さ520ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520![#100 [20x520mm]レジンベルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422404-130510-02.jpg)
#100 [20x520mm]レジンベルト
エスコ¥1,710税込¥1,8811セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA163L-100粒度100寸法(mm)幅20×長さ520ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0
TACT(タクト)¥11,980税込¥13,1781箱(3本)3日以内出荷ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)20周長(mm)520適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)2
ハッピーベルト 20X520-セラミック#40
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#60
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
SGXセラカット布ベルト(20x520)
FUJI STAR(三共理化学)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20本)5日以内出荷から22日以内出荷砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨に寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)ベルト幅(mm)20基材高強度布ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼・チタン合金など
レジンクロスベルト 20×520mm
ベルスター研磨材工業¥3,698税込¥4,0681箱(20本)24日以内出荷小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)520幅(mm)20砥材A
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥6,590税込¥7,2491セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥859税込¥9451袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769税込¥8461袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(120個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
...



















![#400 [20x520mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422422-130510-02.jpg)
![#60 [20x520mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422431-130510-02.jpg)
![#180 [20x520mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422413-130510-02.jpg)
![#100 [20x520mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03422404-130510-02.jpg)