カテゴリ

  • 制御機器(204)
  • 安全用品(27)
  • 電気材料(21)
  • 家電(10)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ω 2w」の検索結果

関連キーワード
281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 220Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 220Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1kΩ 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1kΩ 3W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小動作温度 = -55℃TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線ポテンショメータ, 20kΩ, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ, 20kΩ, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 534長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm最小動作温度 = -55℃7/8インチ10回転534シリーズポテンショメータ. Vishayの7/8インチ(22.2 mm) 10回転534シリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを各種取り揃えています。このポテンショメータシリーズは、定格電力2 W、許容差5 %で、100 Ω → 100 KΩのタイプを用意しています。回転寿命100万回という耐久性の高い534シリーズポテンショメータは、産業用制御、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などの用途に適しています。. 特長と利点:. 巻線型エレメント ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ブッシュ取り付け設計、スリーブベアリング式 100 Ω → 100 KΩの幅広い抵抗値 10回転、許容差5 % 定格電力: 2 W デュアルギャング構成、同心シャフト 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W

    緑測器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)20定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 20Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 20Ω, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器20 →69.8 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W

    BOURNS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 20W 2Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 2Ω(10本入)

    TAKMAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    3日以内出荷
    RWB角形巻線抵抗器は、ニッケル送金抵抗線を巻いたセラミック基体又はガラスファイバー基体をシリコーン含有セメントで箱型セラミックケースに封入した製品で、過負荷に極めて強い高電力抵抗器です。
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ 日本抵抗器製作所

    巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ

    日本抵抗器製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)20定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 220Ω 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 220Ω 2W ±1%

    VISHAY
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±0.05% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±0.05%

    SUSUMU
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±0.1%

    SUSUMU
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±1%

    釜屋電機
    ¥119税込¥131
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%エレメント材料 = サーメットCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 20Ω回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 20W 2kΩ(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 2kΩ(10本入)

    TAKMAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)2定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 820Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 820Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 120Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 120Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2W

    関西通信電線
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2W概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル3C-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2W

    関西通信電線
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2W概算質量(kg/km)74導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • Bourns ポテンショメータ 200Ω 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 200Ω 回転数:10 2W

    BOURNS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8