カテゴリ

  • 制御機器(2,189)
  • 電気材料(734)
  • 測定用品(263)
  • 家電(68)
  • 安全用品(49)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • メカニカル部品(26)
  • カー用品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 溶接用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • テープ(6)
  • 機構部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「20ω」の検索結果

関連キーワード
3,534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,20Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,20Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HSC200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 20Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 20Ω, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器20 →69.8 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 10W ±1%

    VISHAY
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mm最小動作温度 = -65℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 5W 20Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 20Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)20入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • セメント抵抗 20W 20Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 20Ω(10本入)

    TAKMAN
    3,998税込4,398
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    368税込405
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,20Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,20Ω,±5%

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 3W 20Ω TAKMAN

    セメント抵抗 3W 20Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)20入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 20Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 18 回転型により微細設定可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 20Ω, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 20Ω, ±1%

    釜屋電機
    639税込703
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 20Ω, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 20Ω, ±1%

    釜屋電機
    719税込791
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 20Ω BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 20Ω

    BOURNS
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 20Ω回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω

    ARCOLECTRIC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,20Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,20Ω,±5%

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 5W ±1%

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 20Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 20Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 20Ω, ±1% VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 20Ω, ±1%

    VISHAY
    339税込373
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 20Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 20Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279税込307
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 50W

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 20Ω, ±1% VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 20Ω, ±1%

    VISHAY
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0204 MELF許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mmシリーズ = MMA0204最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +50ppm/℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 10W

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • アナログマルチメータ(20kΩ/V) 共立電気計器

    アナログマルチメータ(20kΩ/V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
    直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入) TAKMAN

    セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)

    TAKMAN
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)

    TAKMAN
    5,598税込6,158
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 20kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値20KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC

    高精度サーミスタ(20kΩ±1%)

    SEMITEC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
    その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 20kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 20kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"20ω" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷