カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「200-40sm」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズPT1/2(40型)メッキクロームメッキ
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有接続方式ワンタッチ式
  • アウトレットジョイント 日東工器

    アウトレットジョイント

    日東工器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
    用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5