カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
    • 直動式ソレノイドバルブ(17)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(21)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(2)
  • AC220(3)
  • DC24(2)
ポート数
  • 4(10)
  • 5(29)
使用流体
  • 圧縮空気(13)
  • 空気(23)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(22)
  • 3/8(8)
  • 1/2(4)
  • 3/4(6)
  • 1(2)
  • M5(3)
ねじの種類
  • Rc(5)
  • Rp(9)
ブランド
  • コガネイ(25)
  • CKD(13)
コガネイ・CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-4e1」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁300シリーズ コガネイ電磁弁300シリーズコガネイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
19,575税込21,533特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
電磁弁240シリーズ コガネイ電磁弁240シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁050シリーズ 直動形コガネイ(2件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
13,100税込14,410特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
17,400税込19,140特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 062シリーズコガネイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 VPS062シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
電磁弁(丸形)062シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)062シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4質量(g)300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時30ms/OFF時30ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300
電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)250シリーズコガネイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
電磁弁丸形125シリーズ コガネイ電磁弁丸形125シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
電磁弁180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズコガネイ(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ電磁弁丸形 250シリーズコガネイ(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁(丸形)254シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)254シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5配管接続口径Rc1/4
電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から36日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03仕様●ポジション数:2ポジション
電磁弁050シリーズ コガネイ電磁弁050シリーズコガネイ(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ電磁弁丸形 375シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
電磁弁丸形 501シリーズ コガネイ電磁弁丸形 501シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
28,238税込31,062
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
31,625税込34,788
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
電磁弁(丸形)501シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)501シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
電磁弁050シリーズ コガネイ電磁弁050シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
電磁弁丸形125シリーズ コガネイ電磁弁丸形125シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ125シリーズ仕様●ポジション数:2ポジション
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)ポートの種類シングルソレノイド
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)CKD
29,750税込32,725
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)CKD
29,750税込32,725
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
電磁弁丸形1000シリーズ コガネイ電磁弁丸形1000シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)240(12)使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.16/0.16保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1ポートの種類シングルソレノイド
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続)CKD
34,425税込37,868
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド