カテゴリ
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「200-50sn」の検索結果

ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット
サンセルフ¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9