カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-80sc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器

    チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット

    日東工器(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) ROHM

    ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    ROHM
    879税込967
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 180 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 VPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    2,998税込3,298
    1袋(250個)
    7日以内出荷