カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「200-ca026」の検索結果

ケーブルホルダー(200-CA026)
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。付属品交換用両面テープ2枚入り材質シリコン長さ(mm)98幅(mm)24色グレー、ライトグレー内径(mm)5収容数ケーブル4本
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ
橋本クロス¥39,980税込¥43,9781ケース(5本×50枚)当日出荷から7日以内出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。