カテゴリ
- 家電(11)
- パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
「200-dgcam」の検索結果

ホルダー(200-DGCAM009)
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
三脚(200-DGCAM018)
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。材質ABS質量(g)約80耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ
一脚(200-DGCAM016)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。段数4段耐荷重(kg)3取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
スタンド
サンワダイレクト¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。材質スチール耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
ホルダー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。耐荷重(kg)0.5特性角度調節・高さ調節
ホルダー
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。 遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。 首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。材質PP耐荷重300kg
スタンド
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるWEBカメラスタンドです。 スマホホルダー付きです。 付属の部品を取り付けて、高さ調節が可能です。耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
三脚_4段
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。付属品専用キャリングケース質量(g)約584段数4段耐荷重2.5kg取付ねじカメラ:1/4インチネジ縮長(mm)430地上高さ(mm)410~1380
スタンド
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。仕様最高地上高:425mm材質アルミ耐荷重240kgねじ径(inch)1/4インチネジ地上高さ(mm)210
スタンド
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。 10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。LED使用数(個)80ライト寸法(mm)(外形)160×160、(内径)130×130
ターンテーブル 撮影用
サンワダイレクト¥6,198税込¥6,8181個当日出荷360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×25×5
三脚
サンワダイレクト¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷脚部の下部を押すことで自動で脚が開くカメラ用三脚です。上部の支柱を上げ下げできる構造で三脚を設置したあとも楽に動かせることができます。アルミニウム素材の為、軽くて持ち運びもできる重さです。脚部分はカチッと固定でき、脚部分が勝手に開くことを防ぎます。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。 。スマホホルダー付きで、スマートフォンを挟むことができる。材質アルミニウム質量(g)574段数【伸縮】4段耐荷重(kg)1取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×47×185地上高さ(cm)最低60、最大185
撮影ポール カーボン製
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。最大約1.2メートルまで伸ばせ、少し高い位置からの撮影を手軽に行うことができます。棚の上の方や屋根裏や床下など普段確認ができない所の撮影が可能です。自撮り棒として使用することもできます。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。GoPro等のアクションカメラを取り付けることもできます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。質量(g)132段数5段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×315(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約310(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約1200(アタッチメント未装着時)
撮影ポール カーボン製
サンワダイレクト¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。最大約3メートルまで伸ばせるロングタイプで、高所からの俯瞰撮影もスムーズに行えます。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。屋根の上など直接登れない場所でも、地上から安全に撮影することが可能です。建築現場の全景や高所構造物の記録撮影にも対応し、作業効率を大きく向上させます。倉庫の上の方や、棚の上の方など普段確認ができない所の撮影が可能です。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。質量(g)332段数8段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約40×480(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約480(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約2970(アタッチメント未装着時)
ターンテーブル 撮影用
サンワダイレクト¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5
スタンド
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。 厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。 白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。 電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。 小型・軽量なので持ち運びに便利です。材質ABS電源5V 1A Micro USB色温度3500~6500K保証期間購入日より6ヶ月調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
ホルダー 首掛け
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)耐荷重(g)約400
ホルダー 首掛け
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)耐荷重(g)約400
テーブル 三脚用
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。。仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm付属品付け替えパッド質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250
キャリングバック
サンワダイレクト¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷前抱えにもフィットするよう設計された肩ベルトとバッグ形状。 ウエストベルト付きでより安定して前抱えが可能。(取り外し可能) 電車の席で両腕で抱えやすうようにグリップを4か所に装備。 前抱えの状態でスマホが楽しめるポケットとホルダー差し込み穴付き。(200-DGCAM018用) キズが付きにくく、耐久性もあり、加水分解しにくい高耐久のPU生地を採用。 通勤に便利な軽量タイプ。 鞄の産地 兵庫県豊岡市で生産。仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターあり色ブラック質量(g)約912(ウェストベルト含まず)容量(L)約20対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコンパソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×380材質(表地)PU気室数1気室撥水加工あり本体生地表層はPUなので撥水というより耐水です。