カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「200-mpd021」の検索結果

マウステーブル(200-MPD021)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷から3日以内出荷天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。 マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。 肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。 右利きでも左利きでもご利用頂けます。材質ABS、マウスパッド部:硬質PP寸法(mm)マウスパッド部:W195クランプ取付幅(mm)17~40