カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
「200-sl099bk」の検索結果

セキュリティボックス_簡易
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。セット内容本体×1、ワイヤー×1色ブラック材質(本体)樹脂質量(g)595ワイヤー径(Φmm)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)ワイヤー長(mm)530収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30パッケージ箱パッケージ