カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10,084)
- 制御機器(3,824)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,802)
- メカニカル部品(1,625)
- 科学研究・開発用品(829)
- パソコン/周辺機器(758)
- 家電(570)
- 厨房用品(551)
- 店舗什器・備品(480)
- 梱包用品(455)
- FA担当者のオススメ新商品(400)
- 測定用品(356)
- オフィス家具(352)
- 物流用品(348)
- 保管用品(347)
- 卓上消耗品(346)
- 自動車純正部品(336)
- 建築金物(321)
- 電動工具(292)
- 作業工具(231)
- ポンプ・送風機・電熱機器(213)
- 防災用品(191)
- 日用品(180)
- 事務用品(178)
- 電気材料(167)
- 安全保護具(163)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(160)
- 医療(158)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(133)
- はんだ関連・静電気対策用品(131)
- 清掃用品(131)
- 農業・園芸資材(120)
- 建材・エクステリア(115)
- 切削工具(109)
- 配管・水廻り設備部材(104)
- 機構部品(100)
- 塗装・養生・内装用品(98)
- カー用品(95)
- 安全標識(94)
- 安全用品(87)
- 溶接用品(85)
- 住設機器(83)
- 学童・教育用品(83)
- バイク部品(77)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- 油圧機器・油圧ホース(69)
- バッテリー・電装(64)
- 農業機械(62)
- 介護用品(60)
- 自動車補修部品(54)
- 救急・衛生(45)
- 作業服(45)
- 防犯用品(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
- 洗車・清掃(37)
- 自転車部品(33)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- ヘルスケア(23)
- 測定関連サービス(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 洗剤・除去剤(19)
- 縫製用品(18)
- バイク純正部品(17)
- クリーンルーム用品(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 研磨材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 農具(13)
- エンジン工具(13)
- 理美容(12)
- 整備工具・収納(12)
- 空圧工具(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 食品・飲料(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- テープ(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 安全靴・作業靴(7)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(59)
- ARCOL(OHMITE)(303)
- BOURNS(238)
- ERECTA(エレクター)(284)
- Panasonic(パナソニック)(958)
- RS PRO(293)
- SMC(3,082)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(330)
- VISHAY(524)
- YAMAZEN(山善)(241)
- イトーキ(247)
- エスコ(223)
- ニッサン(188)
- マキテック(402)
- 三菱電機(7,857)
- 富士インパルス(340)
- 岩崎電気(663)
- 日動工業(246)
- 東芝ライテック(492)
- 黒田精工(348)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エリエール贅沢保湿200W
エリエール(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(200組)ほか当日出荷「うるおいバリア製法※」を採用し、肌の水分・油分を奪いにくい保湿ティシューです。※肌へのこすれリスク軽減を目指したメーカー製法 ローション薬液に新規なめらか成分を配合し、しっとりなめらかな肌ざわりを実現しました。 グリセリン・コラーゲンに加え、「ヒアルロン酸」を配合。 パルプ100%材質パルプ100%シリーズエリエールシートサイズ(mm)206×223保湿成分あり
ネピアティシュ200W 5コパック
王子ネピア(8件のレビュー)¥589税込¥6481パック(200組×5箱)当日出荷たっぷり使える400枚 たっぷり使える400枚(200組)入りティシューペーパー。 フレッシュパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。 持ち運び・収納ラクラクサイズ コンパクトなサイズで持ち運びや収納に便利です。シリーズネピア箱入数5アズワン品番65-0382-30
包装用 ニュークラフトテープ 200W
リンレイテープ(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)28伸び(%)7保持力(mm)0.5以下引張強度(N/25mm)157.4引張強度(N/10mm)63.5
耐震球200W
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
FI200-W アッチャクレバー
富士インパルス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷上部シールバー対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WKアズワン品番62-9104-86構成部品消耗部品
サーボドライブ 200 W
omron(オムロン)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式。着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易。I/O信号を直接配線。モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵。進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮。セーフティ機能搭載:。ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)。信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811アズワン品番65-7317-90
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ハロゲンランプ両口金形200W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,368税込¥13,6051個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
長蝶番(L200×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35色シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
リユース結束バンドEZTY200W
Meilleur¥849税込¥9341袋(10本)当日出荷リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。トラスコ品番546-1945材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)8厚さ(mm)1色白最大結束径(Φmm)500引張強度(N)390最小結束径(Φmm)30
電球(200W)
ハタヤリミテッド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1873質量(g)560消費電力(W)200標準こて先CA16
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
カードプリンター GRASYS ID200W
桜井¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)5.2色ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
修正正弦波カーインバーター200W
BESTEK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
トスコイン V200Wモデル
MIKASA (ミカサ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷レフェリー用。国際バレーボール連盟マーク(FIVB)入。表/国際公認球と同じパネルデザイン、裏/国際バレーボール連盟マーク(FIVB)。材質しんちゅう色ブルー/イエロー質量(g)約7サイズ(mm)直径:約29
200W常設タイプソーラーパネルセット
富士倉¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W本体寸法(mm)780×680×30パネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67
こて先 JF 200W
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-W
JVC(ビクター)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する場合。色ホワイトケーブル長(m)2
オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM200-W
JVC(ビクター)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷ポータブルオーディオをミニコンポに接続し再生する場合。色ホワイトケーブル長(m)2
こて先 JI 200W
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合357トラスコ品番849-7137質量(kg)0.2こて先形状I型
ソーラーパネル 200W
TogoPower¥65,273税込¥71,8001枚8日以内出荷最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60質量(kg)6.9出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力200W保証期間12ヶ月定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMaxRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~65出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
スイッチング電源(24V/200W)
MEAN WELL¥6,798税込¥7,4781個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC8.8入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)211.2入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~8.8電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
スイッチング電源(12V/200W)
MEAN WELL¥7,298税込¥8,0281個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC17入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)204入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~17電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.5%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
ソーラーパネル 200W
TogoPower¥65,980税込¥72,5781枚8日以内出荷定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60質量(kg)7.3タイプ単結晶セル×2pcsポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)200RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
ソーラーパネル200W
新ダイワ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷折りたためるので収納に便利!適合機種SLG2300寸法(mm)充電時:2440×540×25質量(kg)7.2最大出力(W)200収納時寸法(mm)540×580×60充電時間(時間)約12(真夏の晴天時)
ライトスタンド PX200W Light Stand
Phottix(フォティックス)¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工仕様●全伸高(mm):2000セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)700
卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら