カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,209)
- 物流用品(900)
- メカニカル部品(760)
- 建築金物(616)
- 厨房用品(486)
- 配管・水廻り設備部材(338)
- 科学研究・開発用品(268)
- 切削工具(179)
- 卓上消耗品(177)
- 測定用品(160)
- 機構部品(157)
- 研磨材(155)
- 制御機器(127)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 梱包用品(92)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- 店舗什器・備品(69)
- 学童・教育用品(62)
- 安全用品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 溶接用品(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 電動工具(39)
- 農業・園芸資材(38)
- 清掃用品(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 作業工具(33)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 家電(28)
- 防災用品(27)
- バイク部品(24)
- 農業機械(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 空圧工具(16)
- 接着剤・補修材(15)
- 電気材料(15)
- 建材・エクステリア(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 介護用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 住設機器(10)
- 医療(10)
- 自動車補修部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 保管用品(7)
- 日用品(7)
- カー用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- テープ(6)
- オフィス家具(5)
- 安全標識(5)
- 救急・衛生(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- 縫製用品(4)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- Panasonic(パナソニック)(760)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
- 三菱電機(309)
- NACHI(不二越)(219)
- NTN(エヌティーエヌ)(158)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(150)
- バクマ工業(140)
- ユーエイキャスター(114)
- エスコ(113)
- ヨドノ(112)
- EBM(江部松商事)(106)
- NSK(日本精工)(96)
- TRUSCO(71)
- ユタカメイク(64)
- ハンマーキャスター(62)
- TKG(62)
- Aron(アロン化成)(62)
- アズワン(61)
- イマオコーポレーション(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「200Φ」の検索結果

ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!。平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!。20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。材質ステンレス取付20~32mmΦパイプ用寸法(Φmm)200
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000枠寸法Φ200×60mm寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm
東京スクリーン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
換気用アルミダクト200Φ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 受器
東京スクリーン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-36
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ200×45mm主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径200Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付
ヨドノ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3152材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥9,990~税込¥10,989~1個翌々日出荷から12日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋
東京スクリーン¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-35
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋
東京スクリーン¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-35
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 受器
東京スクリーン¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-36
重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付
ヨドノ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-34
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-34
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm
ケニス¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm
ケニス¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45
重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3156材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
185-200Φ丸型フォグランプバイザー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋
ケニス¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 受器
ケニス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器
ケニス¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10
長野計器¥19,980~税込¥21,978~1セットほか3日以内出荷から29日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)約1200外径(Φmm)200接続ねじG1/2B測定流体気体・液体材質(株)CAC203
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径200Φmm
ノーブランド¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60
サンポー¥9,108~税込¥10,019~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...