カテゴリ
- 制御機器(156)
- 学童・教育用品(6)
- 測定用品(5)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC(3)
- BOURNS(6)
- carrozzeria(2)
- KOA(9)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(15)
- SUSUMU(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- TEAC(2)
- TOA(1)
- VISHAY(25)
- カシオ計算機(1)
- サンワサプライ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ナリカ(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- パナソニックコネクト(3)
- 釜屋電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「200ω 5w」の検索結果

Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 200Ω 5W ±1%
VISHAY(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 47MΩ 1W ±5%
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 47MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥54税込¥591袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581袋(5個)当日出荷
TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200Ω
ARCOLECTRIC¥999税込¥1,0991個当日出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622998-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 200Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)200
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 200kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 200kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)8質量(g)41
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 200Ω, ±0.05%
SUSUMU¥1,698税込¥1,8681袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 200Ω, ±0.1%
SUSUMU¥859税込¥9451袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%
VISHAY¥359税込¥3951袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 200Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,20Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HSC200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 200kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥589税込¥6481袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W
VISHAY¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応





















![メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622998-251222-02.jpg)