カテゴリ
- 制御機器(2)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2000-1407」の検索結果

Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用
ワゴジャパン¥67,980税込¥74,7781パック(100個)5日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2
パールヨット(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から11日以内出荷パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品長さ(m)2000番手120/2