カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(535)
  • スプレー・オイル・グリス(72)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 厨房用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • 防災用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 医療(1)
絞り込み

「2000ml ボトル」の検索結果

674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
ハンディボトル角型 コクゴハンディボトル角型コクゴ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニスポリカーボネート広口瓶(中栓付)ケニス
599税込659
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手なし)瑞穂化成工業(31件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等口内径(Φmm)24ノズルなし仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
広口容器 成和化学工業広口容器成和化学工業(7件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラルナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
エコノミースプレーガン TRUSCOエコノミースプレーガンTRUSCO(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
199税込219
1本(1000mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
297税込327
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
J洗浄瓶 ニッコーJ洗浄瓶ニッコー(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ホームスプレーダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ブルー危険物の類別非危険物
オートスプレー 電池式 モノタロウオートスプレー 電池式モノタロウ(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布容量(mL)1000グリーン材質PP+PE+ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物取扱説明書(1.3MB)
マルテー保存容器・G 大塚刷毛製造マルテー保存容器・G大塚刷毛製造(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
396税込436
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 1L安元化成
699税込769
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
ハンド式自在スプレー TRUSCOハンド式自在スプレーTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
14,980税込16,478
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
ダイヤスプレー エクセレントロングノズル フルプラダイヤスプレー エクセレントロングノズルフルプラ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧にノズル長(mm)180幅(mm)269使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
角ビン ヨトリヤマ(世取山)角ビンヨトリヤマ(世取山)(27件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
JPボトル ニッコーJPボトルニッコー(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PEグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
小分け用ボトル ヨトリヤマ(世取山)小分け用ボトルヨトリヤマ(世取山)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(3本)
当日出荷
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。仕様表示ラベル付材質硬質ポリエチレン
【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース) アイリスオーヤマ【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース)アイリスオーヤマ
1,590税込1,717
1箱(2000mL×6本)
欠品中
長期保存でも安心の保存水。 もしもに備えるアイリスの保存水。 大自然が育てたおいしい水。 【POINT】 ■高い安全性 製品の品質保証調査を依頼し、5年長期保存が可能なことが証明された保存水です。 ろ過や殺菌を何度も繰り返し、さらに第三者による厳しい品質検査を実施している高い安全性。 ■耐熱ボトル 災害時に壊れにくく、耐熱性に優れたペットボトルを採用。 更に、外箱も衝撃に強い頑丈な段ボールを使用。 長期保存していても壊れにくい。 ■硬度50の軟水 山梨県甲州市で採水した天然水。 バランスの取れた硬度約50mg/Lのナチュラルミネラルウォーターで飲みやすく、色々な用途で安心して使えます。 ■おすすめの保管場所 いざというときに持ち出しやすい場所で保管するのがおすすめです。 キッチン周りで保管しローリングストックとしても◎。
質量(g)1袋あたり:2000種類保存水内容量(mL)2000×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106.5×89×305賞味期限5年6ヶ月原材料水(鉱水)関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)栄養成分(100mlあたり)エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g 、脂質 0g、炭水化物 0g 、食塩相当量 0.002mg 、ナトリウム 0.74mg、カルシウム 1.5g 、マグネシウム 0.34mg 、カリウム 0.21ml、硬度 52mg/L
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
広口T型瓶 三宝化成広口T型瓶三宝化成(12件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
...